Beli maktec mt80b di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)Deskripsi:Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- KENT Sepatu Safety Low Cut Papua (Sepatu Proyek)Deskripsi:Slip on shoe with deluxe padded collaratribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- GIESSE Window HandleDeskripsi:Deskripsi:- Handle jendela dengan aluminium die-cast yang dicat- Warna: Hitam- Pegangan jendela yang dapat dibalik untuk mengoperasikan sistem penutup GIESSE Sash dan Tilt-and-Turn Window- Pegangannya terbuat dari aluminium die-cast dan berpadu sempurna dengan garis Prima cremone. Dilengkapi dengan pengatur posisi untuk menghentikan putaran pada 90° dan 180° dan memiliki pin persegi, untuk transmisi gerakan, dengan penampang 7 mm dan panjang 45 mm. Tersedia dalam versi tunggal dan ganda.atribut:
- Color: Black
- KENT Sepatu Boots Safety Borneo (Sepatu Proyek)Deskripsi:Drill boot pull onatribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Shark SDP Air Compressor Unloading+Engineatribut:
- Air Pressure (kg/cm²): 8
- KENT Sepatu Safety Ankle Boots Celebes (Sepatu Proyek)Deskripsi:Zip-Ip boot with padded collaratribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- KENT Sepatu Safety Sneakers Low Cut Hybrid Rondo (Sepatu Proyek)Deskripsi:Casual shoes equipped with double density outsole. Ready to stroll in every challenge casually?atribut:
- Color: Beige
- Outsole Type: Double Density
- Upper: Flyknit and Genuine Leather
- Lining: Breathable Anti-Bacteria Mesh
- Insole: Full Length EVA
- Anti-Penetration: Steel or Kevlar
- Outsole: Phylon-Rubber
- Toe Cap: Steel or Composite
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- KENT Sepatu Safety Sneakers Low Cut Hybrid Dodera (Sepatu Proyek)Deskripsi:Casual shoes equipped with double density outsole. Ready to stroll in every challenge casually?atribut:
- Color: Grey
- Outsole Type: Double Density
- Upper: Flyknit and Genuine Leather
- Lining: Breathable Anti-Bacteria Mesh
- Insole: Full Length EVA
- Anti-Penetration: Steel or Kevlar
- Outsole: Phylon-Rubber
- Toe Cap: Steel or Composite
Daftar Harga maktec mt80b Terbaru March 2026
| Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series) | Rp3.399.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) | Rp20.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| KENT Sepatu Safety Low Cut Papua (Sepatu Proyek) | Rp189.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin) | Rp21.999.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rkP104618992-1.jpg)


/qbP104618947-2.jpg)

%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/P102540572-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KENT%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Papua%20(Sepatu%20Proyek)/qkP102067956-2.jpg)
/ptP104618929-2.jpg)
/P102540581-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KENT%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Borneo%20(Sepatu%20Proyek)/P102068045-2.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KENT%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Celebes%20(Sepatu%20Proyek)/P102068007-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/KENT%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Hybrid%20Rondo%20(Sepatu%20Proyek)/9iP106752342-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/KENT%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Hybrid%20Dodera%20(Sepatu%20Proyek)/8iP106752306-1.jpg)