Beli maktec gerinda tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digitalatribut:
- Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Smart Sensor Lux Meteratribut:
- Measuring Range (Lux): 0-200000
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Proatribut:
- Power: 1x9V NEDA 1604 battery
- Resolution: 0.1
- Dimensions (mm): 248x65x45
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Drill Bit Set HSS TwistDeskripsi:HSS Twist Drill 1.5-6.5Mm Set 13Pc
- Wipro Air Angle Grinderatribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
Daftar Harga maktec gerinda tangan Terbaru January 2026
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp419.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital | Rp2.199.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Smart Sensor Lux Meter | Rp649.900 |
| INGCO Gerinda Tangan | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)