Beli makita wall chaser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTAL Wall Chaseratribut:
- Spindle Thread: M14
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 1500
- Blade Diameter (mm): 125
- Cutting Capacity (mm): Depth: 3-29, Width: 8-30
- No Load Speed (rpm): 9000
- INGCO Wall ChaserDeskripsi:INGCO Wall Chaser (1500W) // Mesin Bobok Ukir Jalur Pipa Tembok
- JTC Flexible Extension Baratribut:
- Drive Size: 1/4\"
- TRUSCO Flexible Shaft for Electric Power ToolsDeskripsi:Impact driver with high torque may cause breakage. Do not place too much load while using.atribut:
- Accessories: This No.2 x 45 1 [[(+)]] Double-Ended Bits
- Length (mm): 300
- Plug Angle (mm): 6.35
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Using Angle (degree): (Max)60
- Weight (g): 290
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- JLD Cordless Impact Wrenchatribut:
- No Load Speed (rpm): 3300
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Orientalmotor Right-Angle Solid Shaft Gearhead BHRA SeriesDeskripsi:BH Gearhead Right-Angle Solid Shaft (100:1)Right-Angle Solid Shaft Gearhead for use with BH Series motorsatribut:
- Output Shaft Diameter (mm): 22
- Frame Size (mm): 104
- Shaft/Gear Type: Right-Angle Solid Shaft Gearhead
- RohS Compliant: Yes
- MU Perata Lantai Ekspos Heavy DutyDeskripsi:Mortar Semen Instan untuk pekerjaan screed yang tepat digunakan di pergudangan atau area yang membutuhkan kuat tekan dan surfaces strength tinggi. Memiliki kuat tekan setara K-300, lapisan permukaan yang kuat dan dapat di ekspos. Formula Self-Compacting-nya menjadikan pekerjaan perataan lebih cepat, dan lebih mudah untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 4.5-5/40
- Thickness (mm): 20
- Dispersibility (m²/kg): 1/40
- MU Pelapis Kedap Air Berbahan Dasar Semen (Semen + Cairan)Deskripsi:Mortar semen instan berkualitas utama, bahan pelapis Kedap Air 2 Komponen berbahan dasar semen instan dengan campuran, filler, aditif, dirancang khusus dengan Crackbridge Technology yang mengandung emulsi polimer berbahan aktif Acrylic Copolymer dengan kemampuan meningkatkan ketahanan fleksibilitas waterproofing terhadap proses muai susut keretakan substrat dibawahnya.
Daftar Harga makita wall chaser Terbaru January 2026
| TOTAL Wall Chaser | Rp1.799.900 |
| INGCO Wall Chaser | Rp2.499.900 |
| JTC Flexible Extension Bar | Rp45.900 |
| TRUSCO Flexible Shaft for Electric Power Tools | Rp449.900 |
| JLD Wall Chaser | Rp1.499.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| ANEX Flexible Shaft Screwdriver | Rp139.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/ikP104812668-1.jpg)