Beli makita diamond wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Blue Eagle Clip-Cap Welding HelmetDeskripsi:Lift front lens holder, Polypropylene shell, with semi-aluminum bracket.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- Material: Polypropylene shell
- Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital)atribut:
- Measuring Range: 0-90°, 4x90°, (360°)
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BITEC Diamond Grinding Cup Wheelatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- monotaro Diamond Dry Cup (Double)Deskripsi:Double type for medium grinding with smooth and speedy 2 blades. -verwhelming cost performance -he cup part employs luxury goods of shaving processing with little blurring and uses diamond particles balanced between grinding power and durability. Concrete, block, brick, chamfering of tiles, for surface grinding.atribut:
- Accessories: 15 Φ mm ring
- Compatible Materials: Concrete, Block, Brick, Tile
- Type: double
- Hole Diameter (Ø mm): 20
- Tip Width (mm): 8
- Diamond Layer Thickness (mm): 5.5
- Maximum Rotation Speed (rpm): 15200
- Outer Diameter d (mm): 100
- BLITZ Diamond WheelDeskripsi:Batu potong Aspal / General
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TOKYO Diamond WheelDeskripsi:Pisau potong granit
- MAXPOWER Torque Multiplieratribut:
- Size: 21, 38, 41 mm
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Mangkokatribut:
- Grit: #210
- Size (inch): 5
Daftar Harga makita diamond wheel Terbaru October 2025
| Makita Diamond Wheel | Rp63.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp77.000 |
| Blue Eagle Clip-Cap Welding Helmet | Rp279.900 |
| Digipas Digital Waterpass (Waterpass Digital) | Rp2.699.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| BITEC Diamond Grinding Cup Wheel | Rp56.000 |
| monotaro Diamond Dry Cup (Double) | Rp279.900 |
| BLITZ Diamond Wheel | Rp99.000 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp3.399.900 |
| TOKYO Diamond Wheel | Rp32.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/Blue%20Eagle%20Clip-Cap%20Welding%20Helmet/nnP104661851-1.jpg)



/P102249017-1.jpg)





/P101547718-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52%20Series/P102927975-1.jpg)