Beli magnetic stirer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- AS Pengaduk dan Pemanas Magneticatribut:
- Stirring capacity (L): 3
- Power (V): AC100 to 240
- Power Consumption Electrical (W): 3
- Rotation Speed (rpm): MAX Approx. 1500
- WxDxH (mm): 178x190x85
- AS ONE Magnetic Stirring Baratribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- DLAB Digital Magnetic Stirrer (Stirrer)atribut:
- Work Plate Dimensions (mm): Ø 135
- Work Plate Material: Nylon+GF
- Motor Type: DC motor
- Power (W): 15
- Motor Rating Input / Output (W): 5/3
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonDeskripsi:The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: octagon type
- INTLLAB Magnetic Stir BarDeskripsi:Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
- Ningbo Ha T Shape Stainless Bacterial SpreaderDeskripsi:Item No.: JH1174-2T sharpe Tee Reusable Stainless Steel Bacterial Cell Spreader for labatribut:
- Width (mm): 35
- Length (cm): 18
- Diameter of Handle (mm): 3
- Diameter of Spreader (mm): 4
- Material: 304 Stainless Steel
- CAT Magnetic Stirreratribut:
- Power Supply (V): AC 230 (50Hz) AC 115 (60Hz)
- Protection class according to DIN EN 60529: IP32
- Certification: CE
- Motor Rotation: CCW
- Motor Type: DC
- Operation Mode: Long-term duty
- Supertek Hot Plate Magnetic StirrerDeskripsi:Hot Plate Magnetic Stirrer digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan secara bersamaan.atribut:
- Capacity (ml): 500
- Material: Aluminium Coated
- Speed (rpm): Max. 1500
- Temperature (°C): Max. 350
- PRIO Hot Plate Magnetic StirrerDeskripsi:Tersedia dalam 2 kecepatan:- PMS-1500: 200 - 1500rpm- PMS-2000D: 100 - 2000rpm
- OHAUS Hotplate-Stirrer CeramicDeskripsi:OHAUS Guardian 5000™ Hotplates Stirrers are designed for safety and simplicity in all research, academic and industrial applications. The design ensures proper mixing and temperature control of the top plate or your sample when using the optional temperature probe. Heating models include a Single Point Calibration feature for multiple setpoints. Select from five models with three plate sizes for your everyday heating and stirring applications.atribut:
- Function: Heating and Stirring
- Plate Construction: Ceramic
- Speed Range (rpm): 60 to 1600
- Calibration: Temperature Calibration 3 Plate/3 Probe
- Control: Digital
- Display: Custom Backlit LCD
- Inuse cover: Available as an Accessory
- Safety Certification: TUV
- Speed Stability: +/-2%
- Temp. Stability: +/-3% Plate, below 100°C +/-2°C and +/-1% Probe, below 100°C +/-1°C
- Temperature Probe: Available as an Accessory
- Temperature Range (°C): Ambient+5–500
- DLAB Pengaduk dan Pemanas MagneticDeskripsi:DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
- AS ONE Hot Plate EconomyDeskripsi:- Plate temperature control has been improved by PID control with a new algorithm. - A warning lamp lights up when the top plate becomes hot.atribut:
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Material: (Body) ABS resin, (Plate) Aluminium
- Maximum Temperature (°C): 300
- Safety device: Overcurrent fuse, internal temperature fuse, high temperature warning display function
- Temperature Control Method: PID control with K thermocouple
- Usage: It can be used for various heating applications up to a maximum temperature of 300°C.
Daftar Harga magnetic stirer Terbaru March 2026
| BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring Bar | Rp159.900 |
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp16.900 |
| SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical | Rp34.900 |
| AS Pengaduk dan Pemanas Magnetic | Rp2.999.900 |
| AS ONE Magnetic Stirring Bar | Rp45.900 |
| DLAB Digital Magnetic Stirrer (Stirrer) | Rp2.999.900 |
| AS ONE Magnetic Stirrer | Rp61.900 |
| VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE | Rp99.900 |
| SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate | Rp1.999.900 |
| AZLON Magnetic Stirring Bar | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/f8P103452548-1.jpg)