Beli magnetic sheets di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOKUYO Whiteboard Magbo Magnetic Sheet TypeDeskripsi:The entire back side is magnetic, so it is a magnetic sheet type whiteboard that can be easily installed and removed from a steel surface. Accessories: 1 each of whiteboard markers (black and red), 1 eraser (with magnet), 1 tray, 4 CamiApp compatible stickers.atribut:
- Series: Whiteboard Magbo
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- MagX Magnetic SheetDeskripsi:-Adhesive tape is stuck on the front side, the back side is a magnet sheet.-It has already cut and can be used immediately. -Cut Typeatribut:
- 1-Piece Size: 30x29mm
- W x L x Thickness: 100x300x0.8mm
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Sensa Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Pengait tersedia di bagian belakang boardatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- KOKUYO Whiteboard Pitabo Adsorption Sheet TypeDeskripsi:A whiteboard with an adsorption sheet on the back that can be attached to smooth surfaces such as walls and glass. Since no adhesive is used, there is no adhesive residue, and it can be removed cleanly and reused. *If used repeatedly, the suction power will decrease. Accessories: 1 each of whiteboard markers (black and red), 1 eraser (with magnet), 1 tray, 4 CamiApp compatible stickers.atribut:
- Series: Whiteboard Pitabo
- TRUSCO Magnetic Sheet RollDeskripsi:-Because it is thin and lightweight, it is easy to process such as cutting and it is easy to carry.atribut:
- Color: White
- Material: Anisotropic Magnet/PVC
- Length (m): 10
- Width x Thickness (mm): 100x0.4
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
Daftar Harga magnetic sheets Terbaru January 2026
| KOKUYO Whiteboard Magbo Magnetic Sheet Type | Rp579.900 |
| TRUSCO Magnet Lembaran | Rp33.900 |
| Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Quartet Dry-Erase Board | Rp519.900 |
| Sensa Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp769.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| MagX Magnetic Sheet | Rp78.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)









/jmP102981706-2.jpg)