GREEN CROSS Die-Cut Magnetic Sheet (Lembaran Magnet Potong)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Height (mm)10
Installation SpecificationsPaste type (with adhesive backing)
Length (mm)300
Magnetic Force SideSingle-sided
MaterialMagnet = Chlorinated polyethylene (resin magnet); Adhesive = Acrylic
Overall Width (mm)100
Sheet (mm)100x300x0.8
Thickness (mm)0.8
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A magnet sheet with adhesive applied to the non-magnetized surface is cut into a size of 10 x 20 mm.
Use
For displaying posters, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait