Beli magnet siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Siku Magnet LasDeskripsi:Powerful magnet can hold up to 34 kgArrow shape design for flexible use positionMultipurpose magnetic holderPowder coating for great rust resistanceErgonomic Designatribut:
- Type: Welding
- STAHLWERK Siku Las MagnetDeskripsi:Siku las magnet 3inch
- Wipro Siku Magnet Lasatribut:
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- INGCO Magnetic Welding HolderDeskripsi:INGCO Magnetic Welding Holder (3inch) // Siku Magnet Las Arrowatribut:
- Material: Magnet and Steel
- Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet)atribut:
- Size (inch): 2-3/8x2
- Color: Red
- Angle (°): 45; 90; 135
- YEONG YIH Clamping Kit AssemblyDeskripsi:Content Set : 1 Set ( 52 Pcs )Stud : 24 pcsT-Slot nut : 6 pcsFlange nut : 6 pcsCoupling nut : 4 pcsStep Clamp : 6 pcsStep Blok : 1set(12pcs)atribut:
- Material: S45C, black oxide furnished
- Heat treatment: HRC32±5°
- INGCO Welding Holder (Siku Las Magnet)Deskripsi:INGCO Magnetic Welding Holder (4") // Siku Magnet Las Arrowatribut:
- Pull Force (lbs): 50
- Size (inch): 4
- Dimensions (mm): 155x102x17.4
- Material: Magnet and steel
- INGCO Magnetic Welding Holder 6in1atribut:
- Pull Force (lbs): 25 (3inch), 10 (mini)
- Angle (°): 45, 90, 135
- Material: Magnet and Steel
- Jason Magnetic Welding Holder Square Mini (Siku Las Magnet)Deskripsi:Corner: 45, 90, 135°atribut:
- Size (inch): 2
- Magnetic Adhesion (lbs): 9
- ALDO Siku Magnet LasDeskripsi:Content:2pcs 2inch Mini magnet welding holder 45°, 90°, 135° Pull force 9 Lbs2pcs 3inch Arrow magnet welding holder 45°, 90°, 135° Pull force 25 Lbs2pcs 2.5inch Hexagon magnet welding holder 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135° Pull force 25 Lbs
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- INGCO Mini Magnetic Welding Holder (Siku Las Magnet)Deskripsi:INGCO 4Pcs Mini Magnetic Welding Holder // Siku Magnet Las Arrowatribut:
- Pull Force (lbs): 10
- Dimensions (mm): 70x42.5x12
- Angles (°): 45, 90, 135
- Material: Magnet and steel
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Apollo Manual Ball ValvesDeskripsi:Bronze is an alloy consisting of copper and mostly tin, but can also include other metals such as aluminum, manganese, or phosphorous. Bronze valves are generally harder than brass, and can resist corrosion and metal fatigue better than steel. 3-Way Valves with an L-shaped hole allow water to flow from one inlet into one of two different outlets. 3-Way Valves with T-shaped holes can allow two inlets to flow into one outlet.atribut:
- UNSPSC: 40141607
- Stem Type: Blowout Proof
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Sung-IL Machinery Jaw Type Flexible CouplingDeskripsi:- Power transmission through the spider (sleeve) in the middle- The highest durability comparing to other coupling series- Various clamping methods available- High precision with preloaded assembly- A Sleeve (Spider) is the medium that transmits motion absorbing impact and misalignment and it is the core part of Jaw couplings.- Hytrel®(made by Dupont) is superior in terms of mechanical strength, abrasion resistance and heat resistance whereas TPU (Thermoplastic polyurethane) has higher damping capacity.- According to material and shore stiffness, there are 3 types of sleeves, RD(Hytrel, Sh 63D), GR(Hytrel, Sh 98A) and BL(TPU, Sh 98A) respectively.atribut:
- Angular (°): 1
- End-play (mm): -0.4 to +1.0
Daftar Harga magnet siku Terbaru October 2026
| TEKIRO Siku Magnet Las | Rp39.900 |
| STAHLWERK Siku Las Magnet | Rp42.900 |
| Wipro Siku Magnet Las | Rp29.900 |
| INGCO Magnetic Welding Holder | Rp41.900 |
| Wipro Magnetic Welding Set Mini (Siku Las Magnet) | Rp69.900 |
| YEONG YIH Clamping Kit Assembly | Rp1.299.900 |
| INGCO Welding Holder (Siku Las Magnet) | Rp75.900 |
| INGCO Magnetic Welding Holder 6in1 | Rp139.900 |
| Jason Magnetic Welding Holder Square Mini (Siku Las Magnet) | Rp60.900 |
| Wipro Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/TEKIRO%20Siku%20Magnet%20Las/qfP109090951-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/STAHLWERK%20Siku%20Las%20Magnet/qwP106947968-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Lain%20-%20lain/INGCO%20Magnetic%20Welding%20Holder/d7P105718475-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/INGCO%20Welding%20Holder%20(Siku%20Las%20Magnet)/3uP106807138-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/INGCO%20Magnetic%20Welding%20Holder%206in1/8qP105459314-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/Jason%20Magnetic%20Welding%20Holder%20Square%20Mini%20(Siku%20Las%20Magnet)/rdP106597985-1.jpg)
/0qP108531026-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/ALDO%20Siku%20Magnet%20Las/f2P111071542-1.jpg)
/6zP104584251-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/INGCO%20Mini%20Magnetic%20Welding%20Holder%20(Siku%20Las%20Magnet)/m3P106806795-1.jpg)

/P101004041-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/STAHLWERK%20TIG%20Torch%20Collet%20(Collet%20Las%20TIG)/q2P103246938-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Daesung%20Regulator/4jP105444163-5.jpg)

/deP103747482-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)