Beli machine tap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ThreeBond Plastic Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp87.900

    ThreeBond Plastic Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Size (g): 2x22
  2. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  3. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  4. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  5. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    50%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  6. TOTEM Hand Tap Set HSS (Set Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    TOTEM Hand Tap Set HSS (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    HSS Hand Taps. Metric coarse threads - M.
    atribut:
    • Material: HSS
    • Country of Manufacture: India
    • Finish: Brt
    • Product Group: Metric Hand Tap Set
    • Thread Form (°): T/S/B 60
  7. YG1 Sbc
    Mulai

    Rp869.900

  8. Yamawa Hand Taps Set SKS HT (M Series) (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp229.900

    Yamawa Hand Taps Set SKS HT (M Series) (Set Mata Tap)
    atribut:
    • Material: Alloy Tool Steels
  9. ThreeBond Liquid Gasket Rubber-Based (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  10. DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  11. Yamawa Hand Tap (U) (Mata Tap)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  12. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  13. DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 16mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: ISO
Daftar Harga machine tap Terbaru October 2026
Yamawa Hand Tap for Hard-to-Machine Materials EH-HT (Mata Tap)Rp219.900
NUI Machine Tap ISO Metric Fine Threads 15° Spiral Flutes for Blind Holes (Tap Ulir)Rp869.900
SATA Machine Tap HSS (Mata Tap)Rp259.900
ThreeBond Plastic Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp87.900
SKC Hand Tap (Mata Tap)Rp29.900
HTD Machine Tap HSS-E SFT-OXRp119.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp239.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp99.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Rp159.900
Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)Rp94.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait