Beli listrik krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- KRISBOW Mesin Bor Bobok Betonatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 42x11x25
- Impact Power (J): 1-9
- Impact Rate (bpm): 4200
- Input Power (W): 1100
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm): 13/40/32
- No Load Speed (rpm): 450
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- Uticon Kabel RolDeskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- KRISBOW Mesin Bor MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- FIRMAN Stabilizer 1 Phaseatribut:
- Phase: 1
- Protection Class: IP20
- Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
- Power Factor (cos): 0.8
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga listrik krisbow Terbaru October 2025
KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
KRISBOW Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.699.900 |
KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
Uticon Kabel Rol | Rp239.900 |
KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
LAKONI Mesin Las GE | Rp2.299.900 |
KRISBOW Mesin Bor Impact | Rp519.900 |
KRISBOW Mesin Bor Magnet | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)