Beli listrik kompor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA HomogenizerDeskripsi:- Stainless steel body - Double stageatribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: India
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Oxone Kompor Listrik Single CeramicDeskripsi:Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebihatribut:
- Material: Stainless Steel
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 1
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- Hi-Cook Kompor ListrikDeskripsi:Hi-Cook Electric Stove memiliki 5 level daya sesuai kebutuhan, dengan kompor yang ringan dan elegan.atribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Dimensions (mm): 210x210x65
- Cable Length (cm): 70
- Maximum Usage (hour/day): 8.0
- Maximum Loading Capacity (kg): 10.0
- Fotile Electric HobDeskripsi:Memproduksi makanan berkualitas, definisi baru untuk dapur Anda Teknologi dan kualitas kompor listrik FOTILE, memberikan gaya hidup baru untuk Anda. Aman 1.PANEL KACA SCHOTT dari Jerman yang mudah dibersihkan 2.Burner EGO dari Jerman, menjadikan panas lebih teratur dan cepat 3.Panel kontrol sentuh yang elegan 4.Area burner yang luas 5.Auto shut off 6.Cleaning & child lock 7.Overheat protection 8.Residual heat indicator 9.Timer functionatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Hi-Cook Kompor Induksi ManualDeskripsi:HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOKatribut:
- Timer: Yes
- Multifunction: Yes
- Touch Button: Yes
- Child Lock: Yes
- Material: Tempered Glass
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
- Power (W): 1000
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Bioevopeak Refrigerated Low Speed Centrifugeatribut:
- Speed Accuracy (rpm): ±10
- Noise (dB): ≦60
- Timer (s-minute): 1 to 999 (Continuous operation, one touch short spin operation)
- Adapter: 8x100 mL, 8x50 mL, 32x10 mL/15 mL/5 mL
- Adapter1: Bucket: 4x250 mL, 4x100 mL, 12x50 mL, 40x10 mL, 56x5 mL (Blood collection tubes)
- Dimensions WxDxH (mm): 450x575x520
- Maximum Capacity (ml): 4x300
- Maximum Relative Centrifugal Force (xg): 5400
- Maximum Speed (rpm): 5500
- No. 1: Swing Out Rotor: 4x300 mL, 4500 rpm, 3781xg
- No. 2: Swing Out Rotor: 8x100 mL, 4200 rpm, 3715xg
- No. 4: Fixed Angle Rotor: 6x50 mL, 5500rpm, 5400xg
- No. 5: Microplates: 2x2x96, 5000 rpm, 3530xg
- Power Supply AC (V/Hz): 220/50
- Temperature Accuracy (°C): ±1
- Temperature Range (°C): -20 to 40
- PRIO HomogenizerDeskripsi:Prio High Shear Homogeniser model AE 300L-H adalah alat yang digunakan untuk menghomogenkan antara benda cait dan padat, dengan metoda perputaran yang kencang dari propeller Blades
- Hi-Cook Kompor InduksiDeskripsi:Hi-Cook Kompor Induksi adalah inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Oxone Kompor Listrik Double CeramicDeskripsi:Oxone OX-655D – Double Ceramic Stove merupakan kompor listrik dengan desain elegan serta terdapat dua tungku yang memudahkan Anda membuat makanan apapun secara bersamaan. Membuat Anda irit dan tidak perlu menggunakan bahan bakar gas lagi jika menggunakannya. Penggunaan daya listriknya pun terjangkau yakni berkisar 600 watt untuk tungku kedua dan 800 watt untuk tungku pertama.Daya : 800 Wattatribut:
- Material: Ceramic
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 2
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 45x26x10
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- Denpoo Kompor Listrik InduksiDeskripsi:Kompor induksi touchscreen Denpoo listrik nya bisa diatur 100-800 Watt (lowwatt)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Stainless/Magnet
- Pan Size (cm): 13-20
- Voltage (V): 220-240
- Carlton Mesin Pembuat Baksoatribut:
- Power (W): 370
- Weight (kg): 18
- Capacity (kg/hour): 80
- Rotation Speed (rpm): 170
- Cosmos Induction Cooker 4in1Deskripsi:Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
- Taffware Kompor Listrik Mini Hot Plate Electric CookingDeskripsi:Kompor listrik kini menjadi alternatif kompor ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan Anda. Kompor ini memanfaatkan panas kumparan sehingga tidak menghasilkan api seperti kompor gas. Desainnya portable dan mudah dibawa sehingga dapat Anda simpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempatatribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240, 50-60
- Power (W): 500
- Stove Body Dimensions (cm): 15 x 15 x 6
- Furnace Diameter (cm): 11
- Material: ABS dan Metal
- FOMAC Meat Mixer MachineDeskripsi:Mesin Pengaduk Daging MMX-R18 ini berfungsi untuk mengaduk adonan bakso. Mesin ini terbuat dari besi anti karat dan 2 lapis tabung. Mesin ini banyak digunakan oleh pembuat bakso karena memudahkan proses pembuatan bakso. Meat Mixer biasa digunakan untuk mencampur adonan bakso dengan bumbu atau campuran lainnya sekaligus melembutkan adonan bakso. Dengan menggunakan Meat Mixer, pembuatan bakso Anda akan lebih efisien dan efektif. hasilnya juga sangat sempurna dan memuaskan.
- AS ONE Homo MixerDeskripsi:Equalizes, emulsifies, and disperses a wide range of samples from 0.1 to 2L. Comes with a thermal breaker to protect the motor from overheating and overload operation.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7723-11
- Motor Power (W): DC220
- Dimensions (mm): 145×285×210
- Power Cord (m): 1.6
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Specification: no timer
- Accessories: 1x stand, 1x wrench, 1x replacement fuse, 1x shaft generator
- Mass (kg): 10
- Material: Shaft generator: Stainless steel (SUS316)
- Rotation Speed (rpm): -1
- Rotor Diameter (mm): 40
- Throughput: 0.1 to 2
- Timer: none
- ADVANCE DIGITALS Kompor Induksi Listrikatribut:
- Temperature Range (°C): 80-270
Daftar Harga listrik kompor Terbaru March 2026
| GEA Homogenizer | Rp139.999.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| Oxone Kompor Listrik Single Ceramic | Rp729.900 |
| Maspion Kompor Induksi 1 Tungku | Rp509.900 |
| Hi-Cook Kompor Listrik | Rp189.900 |
| Fotile Electric Hob | Rp7.299.900 |
| Hi-Cook Kompor Induksi Manual | Rp339.900 |
| Bioevopeak Refrigerated Low Speed Centrifuge | Rp159.999.900 |
| PRIO Homogenizer | Rp11.999.900 |
| Hi-Cook Kompor Induksi | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 03/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/Bioevopeak%20Refrigerated%20Low%20Speed%20Centrifuge/4aP108513154-1.jpg)