Beli lippro socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lippro 3/8inch Socketatribut:
- Size (mm): 6-24
- Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Ptatribut:
- Size (mm): 4-9 (1/4inch) & 10-19 (3/8inch)
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Lippro Socket 1/2inch with Wobble Extensionatribut:
- Size (mm): 8-32
- American Tool Diagonal Cutter Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Mitech Barcol Impressor Barcol Hardness Testeratribut:
- Test Range (HBa): 0-100
- Effective Range (HBa): 35-90 (equivalent to 25-150 HBW)
- Resolution (HBa): 0.5
- Indication Error (HBa): 2-52 ± 2, 84-88 ± 1
- Repeatability Error (HBa): 2-52 ± 2, 84-88 ± 1
- Sample Thickness Requirements (mm): >0.8
- monotaro Impact socket (Mata Sok Impact)Deskripsi:It is a socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.
- Lippro Set Kunci Sok 1/2 inchatribut:
- Type: 6PT
- STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
Daftar Harga lippro socket Terbaru January 2026
| Lippro 3/8inch Socket | Rp679.900 |
| Lippro Socket 1/2inch | Rp289.900 |
| Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Pt | Rp339.900 |
| Lippro Air Quick Coupler One Touch | Rp66.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Lippro Combination Pliers | Rp61.900 |
| Lippro Socket 1/2inch with Wobble Extension | Rp789.900 |
| Lippro Socket DR. 12Pt 1/2inch | Rp11.900 |
| Lippro Professional Low Profile Service Jack (Dongkrak Buaya) | Rp1.399.900 |
| Lippro Wire Twisting Pliers | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/puP101003930-3.jpg)



/fjP103207559-1.jpg)

/P102087879-1.jpg)


%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/98P101000332-3.jpg)

/P101563299-1.jpg)


/38P103213116-1.jpg)