Beli linesman pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- STANLEY Lineman's Pliers Dynagrip (Tang Jepit)atribut:
- Size (inch): 7
- STANLEY Lineman's Pliers 8 (Tang Jepit)atribut:
- Overall Length : 8 inch (200 mm)
- Style: Lineman
- DEWALT Pliers Linesmanatribut:
- UNSPSC: 31160000
- STANLEY Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:The lineman's pliers from Stanley features a high-leverage pivot design that uses less energy to cut than traditional cutting pliers. Induction hardened, precision machined jaws are ideal for gripping, twisting, and cutting. Forged, high-quality carbon steel pliers with dipped handles. Meet ANSI specifications.atribut:
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Lineman's Pliers
- Handle Style: Ergonomic
- High Leverage: Yes
- Item: Linemans Plier
- Jaw Opening Type: Manual
- Standards: ANSI
- Steel Type: High Carbon Steel
- Tether Ready: Yes
- TEKIRO Lineman's Pliers Insulated (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Insulation 7". Merupakan tang dengan fungsi kombinasi dari grip pada bagian depan rahang dan bagian dalamnya terdapat fungsi potong. Dengan 2 fungsi tersebut membuat tang kombinasi ini mudah dan dapat digunakan dengan lebih leluasa sesuai kebutuhan penggunanya. Tang kombinasi insulasi ini menggunakan material chrome vanadium dan handle yang dilapisi VDE membuatnya memiliki ketahanan karat dan kekuatan yang tinggi serta lapisan VDE dapat melindungi pengguna dari listrik hingga 1000V.Fungsi : Untuk memotong dan mengunci atau fungsi grip pada ujung rahangnya.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)atribut:
- Type: V Spring
- Head width: 11 mm
- Head Thickness: 7 mm
- Handle With: 52 mm
- Material: Alloy Steel
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
- HOLEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Version: Serrated jaws. Cutting edges additionally induction hardened (approx. 60 HRC). Jaws bright finished, plastic coated handles. Standard: DIN ISO 5746. Material: Special tool steel. Cutting Capability Medium Hard Wire Up To (Ø mm) = 34atribut:
- Surface: Bright Finish
- Non-Sparking: No
- Standard: DIN ISO 5746
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- Sellery Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:> Drop forged steel with ferronickle alloy finish> Tapered jaws for working in tight places
Daftar Harga linesman pliers Terbaru March 2026
| SATA Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp139.900 |
| Deli Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers Dynagrip (Tang Jepit) | Rp119.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers 8 (Tang Jepit) | Rp189.900 |
| DEWALT Pliers Linesman | Rp619.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp489.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers Insulated (Tang Jepit) | Rp209.900 |
| ASTAGE Lid Container NF Type (Tutup Kontainer) | Rp63.900 |
| Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002812-1.jpg)
/0fP106386015-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/6cP104801228-1.jpg)
/P102036761-1.jpg)

/4mP107704166-1.jpg)
/2tP103684101-2.jpg)
/P102754467-1.jpg)
/k1P102100721-4.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/55P104801185-5.jpg)

/qcP101003948-3.jpg)
/P103154725-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/cwP102010464-2.jpg)

/P102119358-1.jpg)