Beli lighting tower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)atribut:
- Output Rating (kVA): 4.2
- Frequency/Rotation (Hz/rpm): 50/3000
- Tire Size: 10\" x 3.5\" Heavy Duty Type
- Light Tower Handling: Easy Hand Operated Winch With Safety Brake
- Mast Tower: 5-Section Telescopic Mast up to 5.5m
- Air Intake System: Natural Aspiration
- Bore (mm) x Stroke (mm): 86 x 75
- Dimensions (mm): 2000x1250x2300
- Engine Model: L100N5
- Floodlight: 4 x 400 W LED Light 40k lm equals to 4x1000 Metal Halide IP65 LED
- Fuel: Diesel Fuel ASTM 2D
- Fuel Tank Capacity (L): 20
- No. of Cylinders: 1
- Piston Displacement (cm³): 435
- Standard Tower Height (mm): 5500
- Type Of Combustion Chamber: Direct Injection
- EVERYDAY Light TowerDeskripsi:Light Tower ZM-22 adalah mesin yang digunakan sebagai alat bantu penerangan, dilengkapi generator Honda EL6500CX sebagai penyuplai listrik dengan rated power 5 kW. Biasa digunakan di pertambangan, konstruksi gedung, pembuatan jalan, dan lain lain. Operator hanya perlu memasang kaki kaki pada ZM-22 lalu menghidupkan generator. ZM-22 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik.atribut:
- Anti-Wind Capacity: < 6
- Slope (°): 10
- TSUZUMI Generator Tower Lightatribut:
- Voltage (V): 220
- FIRMAN Light Toweratribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- FURD Trailer Light Toweratribut:
- Lamp (pcs): 4
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Qlight Tower Light ST SeriesDeskripsi:Ø45mm Bulb Steady/Flashing Tower Lightsatribut:
- Material: Lens-AS Housing-ABS
- Volume (dB): 90
- Potection Rating: IP44
- Autonics Tower Lights LED Type PTE SeriesDeskripsi:PTE series tower lights combine the latest LED technology with UL safety technology. With a new concept and innovative design, PTE series tower lights are ideal for factory automation and many applications.atribut:
- Cable Spesification: UL1007/22AWG
- Connection Type: Lead wire connection
- Humidity Level: 45-85%RH
- Installation Direction: Upward only
- Certification: CE
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
- YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Deskripsi:Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.atribut:
- Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
- Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
- Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
- Insulation: Class 'F'
- Number of Poles: 4
- Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
- Power Factor : 0.8 (lagging)
- Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
- KOBE RED LINE COB LED Single Head Work LightDeskripsi:120° beam angle, Lifespan of 30.000 hours, 20w COB LED (200w halogen equivalent).- Tripod hight adjustment Range 0.83 to 1.83m - Power Source Mains - Bulb Type COB LED - Number of Pieces 2 - Maximum Wattage 20W.atribut:
- Tripod Hight Adjustment Range: 0.83 to 1.83m
- Power Source: Mains
- Bulb Type: COB LED
- Number of Pieces: 2
- Overall Height: 83mm
- Head Type: Single
- Cable Length: 1.5m
- Case Material: Aluminium Die-cast Alloy
- IP Rating: IP65
- Includes: Single Light Unit, Telescopic Folding Tripod
- Light Type: Single Head Worklight
- Maximum Wattage (W): 20W
- Overall Depth: 67mm
- Overall Width: 67mm
- Product Number: KSW020
- Voltage: 240V
- PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (1-Tier 24V DC)atribut:
- Tier: 1 Tiers
- Rated Voltage (V): 24 DC
- Size (mm): phi 60
- PATLITE Signal TowerDeskripsi:Our next generation signal tower line featuring cutting-edge technology, modular segments for field configuration, and a wide-array of options to fit the most challenging applications.atribut:
- Tiers: 3 Tiers
- Body Color: Off White
- LED Color: Red, Amber, Green
- Material: Polycarbonate
- Protection Ratings: IP 65
- TIGON Telescopic Mobile Light Toweratribut:
- Voltage (V): 220
- Standard: ISO9001:2015
- Frequency (Hz): 50
- Power: Air cooled, 4-Stroke, Diesel engine
- Rated Power (kW): 5
- Elevating Height (cm): 470
- Elevating Model: Manual
- Headlight: Metal Halide Lamp
- Lame Frame Extension (mm): 1700-4800
- Lifting method: Hand Lift
- Lighthouse Operation: Three section lift bar
- Tilt: <10
- Wind Resistance (°): <6
- PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (3-Tiers 24V DC)atribut:
- Size (mm): phi 60
- Rated Voltage (V): 24 DC
- Tier: 3 Tiers
Daftar Harga lighting tower Terbaru March 2026
| YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara) | Rp159.999.900 |
| KRISBOW Lampu Proyek LED dengan Genset | Rp93.999.900 |
| EVERYDAY Light Tower | Rp62.999.900 |
| TSUZUMI Generator Tower Light | Rp47.999.900 |
| FIRMAN Light Tower | Rp67.999.900 |
| FURD Trailer Light Tower | Rp60.999.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Hanyoung Sign Tower | Rp239.900 |
| Qlight Tower Light ST Series | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/reP109122986-1.jpg)






/0cP101000012-28.jpg)



/euP103839534-1.jpg)


/h1P103699613-3.jpg)



/i3P103699651-2.jpg)