Beli lever hoist di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elephant Lever Hoist
    Mulai

    Rp4.099.900

  2. Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  3. Elephant Lever Hoist
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. NIKKO Lever Hoist
    Mulai

    Rp6.399.900

    NIKKO Lever Hoist
    atribut:
    • Material: Body:Made up of steel board (Powder coated), Load chain:Nickel molybdenum steel
    • Rated Load (t): 1
    • Standard Lifting Height (m): 1.5
    • Minimum Distance Between Hooks (mm): 325
    • Lever Length (mm): 265
  5. TOYO Hoist Lever Block
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOYO Hoist Lever Block
    Deskripsi:
    - Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
    atribut:
    • Load Chain Fall Number: 1
  6. DAYTON Manual Lever Hoist
    Mulai

    Rp2.799.900

    DAYTON Manual Lever Hoist
    Deskripsi:
    Lever chain hoists are hand-operated and raise, lower, or pull loads.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101602
    • Chain Material: Alloy Steel
    • For Outdoor Use: Yes
    • Includes Brake: Brake Included
    • Includes Clutch: Clutch Included
    • Lifting Hook Material: Alloy Steel
    • Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
    • Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
    • Number of Load Chains: 1
    • Number of Reeves: 1
  7. GUNNEBO Industries Safety Hook
    Mulai

    Rp2.199.900

    GUNNEBO Industries Safety Hook
    Deskripsi:
    Safety hook with clevis connector and standard latch.
    atribut:
    • Grade: 10
  8. KENTA Lever Hoist
    Mulai

    Rp6.299.900

    KENTA Lever Hoist
    Deskripsi:
    All steel constructionLoad chain sprocket made of alloy with precision machining has been got well heat treatmentChain guides provide smooth chain operations 360 degree handle rotationRubber grip is used on all the grip sections of lever to prevent hand sliding during operationAsbestor-free brake discsThe overload limiter is optional
    atribut:
    • Standard Lifting Height (m): 1
    • Dimension D (mm): 30
    • Dimension L (mm): 160
    • Dimensions c (mm): 62
    • Dimensions k (mm): 25
  9. Vital Katrol Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. KITO Lever Hoists (Katrol)
    Mulai

    Rp6.399.900

    KITO Lever Hoists (Katrol)
    Deskripsi:
    Ideal for pulling, lifting or tensioning the KITO Lever Hoist Model LB stands out with its high performance and can handle even the most difficult challenges facing the industry. This is for instance the case in sectors like ship-building where sheet meta
    atribut:
    • Standart Lift (m): 1.5
  11. POWERTEC Lever Block
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    POWERTEC Lever Block
    atribut:
    • Lifting Height (m): 1.5
  12. KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  13. TRUSCO Parts for Lever Hoist
    Mulai

    Rp88.900

    TRUSCO Parts for Lever Hoist
    Deskripsi:
    -Lever Hoist Repair Parts
    atribut:
    • Item Name: Safety Latch
  14. Vital V-Lever Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Vital V-Lever Block
    atribut:
    • Standart Lift (m): 1.5
  15. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  16. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  17. Wipro Lever Block
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Lever Block
    atribut:
    • Standard Lift (m): 1.5
    • Strands of Load Chain: 1
  18. Elephant Chain Block
    Mulai

    Rp2.699.900

Daftar Harga lever hoist Terbaru March 2026
Elephant Lever HoistRp4.099.900
Elephant Lever Hoist (Katrol)Rp9.899.900
Elephant Lever HoistRp1.799.900
NIKKO Lever HoistRp6.399.900
TOYO Hoist Lever BlockRp1.499.900
ULTRA Hoist Lever BlockRp1.199.900
DAYTON Manual Lever HoistRp2.799.900
TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling)Rp4.899.900
GUNNEBO Industries Safety HookRp2.199.900
KENTA Lever HoistRp6.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)