Beli letter stamping set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)
    Mulai

    Rp4.399.900

    monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)
    Deskripsi:
    It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.
    atribut:
    • Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
    • Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
    • Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
    • Character Height (mm): 5
    • Hex Width Across (mm): 3
    • Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
  2. TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  3. TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  4. TRUSCO Alphabet Punch Set
    64%
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Alphabet Punch Set
    atribut:
    • Content: A to Z
  5. TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Minimum Dimension: 10mm
    • Content: A to Z
    • Material: Carbon Steel (S45C)
    • Set of Contents: 27
  6. KRISBOW Ketok Huruf
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Ketok Huruf
    Deskripsi:
    Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Punch Letter
    • Material: Steel
  7. KUKKO Huruf Ketok
    Mulai

    Rp999.900

    KUKKO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  8. KUKKO Angka Ketok
    Mulai

    Rp359.900

    KUKKO Angka Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  9. TRUSCO Number Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  10. Senator Letter Punches
    Mulai

    Rp1.299.900

    Senator Letter Punches
    Deskripsi:
    - Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
  11. KUKKO Huruf Ketok Mirror
    Mulai

    Rp1.699.900

    KUKKO Huruf Ketok Mirror
    Deskripsi:
    KUKKO Huruf Ketok (Mirror) dengan fitur> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  12. KRISBOW Ketok Angka
    Mulai

    Rp44.900

    KRISBOW Ketok Angka
    Deskripsi:
    Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
  13. KUKKO Angka Ketok (Mirror)
    Mulai

    Rp489.900

    KUKKO Angka Ketok (Mirror)
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok (Mirror) dengan fitur:> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  14. PRYOR Letter Punch Set A-Z
    Mulai

    Rp4.499.900

    PRYOR Letter Punch Set A-Z
    Deskripsi:
    Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.
    atribut:
    • Character Height: 10 mm
    • Overall Length: 89
    • Shank Thickness: 14.3
    • Containt: 27 pcs
  15. LAKONI PRO Obeng Ketok Mini
    Mulai

    Rp109.900

    LAKONI PRO Obeng Ketok Mini
    atribut:
    • Material: CRV
  16. URATANI High-speed-steel precision combination stamp Number set (10)
    54%
    Mulai

    Rp1.199.900

    URATANI High-speed-steel precision combination stamp Number set (10)
    Deskripsi:
    Numerals and letters from 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at once.
    atribut:
    • Material: High-speed steel (SKH-51)
    • Accessories: 0 - 9:1 each, 10
    • Number of Items: 10
    • Hardness: HRC60 degrees
    • Content: 0 to 9: 1 each, 10 pieces
  17. monotaro Engraving Set English Letters
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro Engraving Set English Letters
    Deskripsi:
    Stamping on metal plates such as iron, copper and aluminum
    atribut:
    • Character Type: English letters
    • Hardness HRC: 58-62
    • Set Contents: AZ, & (27 pcs)
    • Surface Treatment: Sand blast processing
    • Material: CR-V
Daftar Harga letter stamping set Terbaru October 2026
monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Rp4.399.900
TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Rp53.900
TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Rp159.900
TRUSCO Alphabet Punch SetRp1.499.900
TRUSCO Alphabet Marking Punch SetRp549.900
KRISBOW Ketok HurufRp409.900
KUKKO Huruf KetokRp999.900
KUKKO Angka KetokRp359.900
TRUSCO Number Marking Punch SetRp219.900
Senator Letter PunchesRp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)