Beli lemari stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MUTU Lemari DapurDeskripsi:Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-downatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): 0.8
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Simply Stainless Wall CabinetDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Simply Stainless Door Panel KitDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Non Brand Lemari Pakaian Stainlessatribut:
- Lenght (cm): 120
- Width (cm): 40
- Height (cm): 185
- Material: Stainless Steel
- Grade: 201
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Simply Stainless DPK - MidshelfDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- GETRA Wall Hanging CabinetDeskripsi:With sliding door Stainless steel bodyatribut:
- Height (mm): 600
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Brother (Office Equipment) Lemari TinggiDeskripsi:Almari Tinggi Dua Pintu
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Alba Lemari Bajaatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Lion Star Kotak Pendingin Marinaatribut:
- Color: Random Color
- Lunarsol Lemari Rakatribut:
- Material: Grade A Particle Board
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Cooler Box (Kotak Pendingin)atribut:
- Height Dimension (cm): 40
- Length Dimension (cm): 56.5
- Width Dimension (cm): 40
- Color: Red
Daftar Harga lemari stainless Terbaru March 2026
| MUTU Lemari Dapur | Rp2.799.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Simply Stainless Wall Cabinet | Rp7.199.900 |
| Simply Stainless Door Panel Kit | Rp2.899.900 |
| Non Brand Lemari Pakaian Stainless | Rp28.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
| Simply Stainless DPK - Midshelf | Rp579.900 |
| GETRA Wall Hanging Cabinet | Rp3.299.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| Brother (Office Equipment) Lemari Tinggi | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P103138435-1.jpg)
%20Lemari%20Tinggi/1xP107643069-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/KRISBOW%20Lemari%20Penyimpan%20Bahan%20yang%20Mudah%20Terbakar/1dP104569049-3.jpg)






%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/gcP108408588-1.jpg)