Beli lemari locker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kozure Lemari Loker Besi Seri SWDeskripsi:KOZURE KL 9SW - Loker Besi 9 Pintu / Steel Locker 9 Doors adalah produk locker resmi dan berkwalitas.atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Dimensions (cm): 100x90x40
- Packaging Dimensions (mm): 1035x935x100
- Process Coating: powder Coating
- Modera Lockeratribut:
- Color: Blue-Grey
- Kozure Lemari Loker Besiatribut:
- Plat (mm): 0.7
- Painting Process: powder coating
- Acroe LockerDeskripsi:Housing is welded construction of sheet metal,and support made of high quality square pipe.locker 6 consist of 3 unit cabinet and each cabinet has 2 lockers, each locker provided with louvre, one independent lock ,2 coat hanger and 2 shelves.available order for one unit cabinet with 2 lockers
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- Brother (Office Equipment) LockerDeskripsi:Ada 1 gantungan dan 1 rak
- SHUTER Mobile Devices Locker with Transparent DoorsDeskripsi:Suitable for the little, but precious items in you, your customer's, or your employee's lives, SHUTER's multi-purpose lockable small-item cabinets are suitable for confidentially putting away those digital devices that are not allowed inside a building for security reasons. Made of rust-resistant SECC 0.8 mm thick galvanized steel alloy sheet with a 0.1 mm thick high-temperature powder coating, and are also impact resistant. Install in places where a quick-view of contents is needed: schools, factories, hospitals, and more.atribut:
- Material: Galvanize Steel
- Color: Snow White with Transparent Doors
- Depth (mm): 240
- Width (mm): 766
- METALUX Metal Locker Mail BoxDeskripsi:METALUX KAMA IV merupakan produk loker 4 pintu persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Loker ini memiliki keunikan berupa fan hole yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai tempat untuk memasukkan surat atau dokumen yang diperuntukkan bagi pengguna loker. Selain itu, loker ini dilengkapi dengan stabiliser yang baik dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap. Loker ini cocok untuk ditempatkan pada tempat seperti ruang ganti, sekolah, perguruan tinggi maupun asrama.atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Frame Thick Iron Plate (mm): 0.5
- KABA Mechanical Keyless Cabinet and Locker Lockatribut:
- UNSPSC: 46171503
- Bolt Throw: End
- Case Material: Cast Metal
- Door thickness: 14 to 20 Gauge Metal
- Finish: Satin Chrome
- Hand: Nonhanded
- Handle Type: Knob
- Includes: Hardware; Installation Manual; Operations Manual; Reference Guide; Template
- Keypad: 5 Pushbutton; Vandal Resistant
- Latch Length (inch): 1
- Latch Type: Deadbolt
- Max. User Codes: 1
- Outside Depth (inch): 3/4
- Outside Height (inch): 5-1/4
- Outside Width (inch): 3/4
- Trim Plate: No
- Lion Metal Steel Lockeratribut:
- Dimensions (mm): 380x380x1830
- Dimensions (cm): 38x38x183
- Kozure Lemari Loker Besi Seri Watribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Thickness Plat (mm): 0.7
- Process Coating: Powder Coating
- Packaging Dimensions (mm): 1880x940x85
- Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Dimensions (cm): 189x144x8.5
- Dimensions (mm): 1890x1440x85
- Number of Compartments: 20
- Number of Doors: 20
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- KRISBOW Lemari Loker Multiatribut:
- Length Dimension (cm): 107
- Width Dimension (cm): 96
- SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital DevicesDeskripsi:SHUTER multi-purpose lockable digital device cabinets are suitable for securely stowing away cell phones, laptops, tablets, and cameras. The cabinets, which are made of rust-resistant SECC 0.8 mm thick galvanized steel alloy sheet with a 0.1 mm thick high-temperature powder coating, are rust-proof and impact resistant, making them suitable for use in every setting that needs larger storage, such as factories and hospitals.atribut:
- Material: Galvanize Steel
- Color: Snow White
- Depth (mm): 240
- Width (mm): 766
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
Daftar Harga lemari locker Terbaru March 2026
| Kozure Lemari Loker Besi Seri SW | Rp1.599.900 |
| Modera Locker | Rp2.299.900 |
| Kozure Lemari Loker Besi | Rp1.299.900 |
| Acroe Locker | Rp2.799.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari) | Rp1.699.900 |
| Brother (Office Equipment) Locker | Rp1.599.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| SHUTER Mobile Devices Locker with Transparent Doors | Rp8.799.900 |
| METALUX Metal Locker Mail Box | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)
%20Locker/7tP107643281-1.jpg)
/P101004086-1.jpg)





/6xP102095249-5.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)