Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
CertificateISO 9001 No. 43203
ColorGrey
Depth (mm)380
Height (mm)1830
MaterialMetal
Width (mm)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Using German Powder Coating Technology so this cupboard is rust-proof and scratch-proof.
- Modern minimalist design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait