Beli lemari file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- HighPoint Seven Series Conference TableDeskripsi:Seven a simple solution to the complex challenge of supporting the ever-evolving needs of people and workstyles within an workplace. Seven makes it easy to design an instpiring and engaging environment.Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean, Cable management
- Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminiumatribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Color: Dark Grey
- Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
- Handle Drawer: Aluminium
- Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
- Number of Drawer: 4
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Wipro Pompa Minyakatribut:
- Flow Rate of Pump (L/minute): 20-60
- Speed Range (rpm): 2800
- Absorbing Distance (m): 5
- Rated Power (W): 550
- Rated Voltage (V/Hz): 220/50/60
- Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 1 Rakatribut:
- Number of Shelf: 1 Shelf
- Dimensions (HxWxD) (mm): 915x915x460
- Futura Kursi Susun FTR 405 Series Fabricatribut:
- Color: KV 551 Biru Vision
- Seat and Cover: Fabric / Kain
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- HighPoint Meja Training SienaDeskripsi:Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metalatribut:
- Top Table Profile: Straight Edging
- Profilling Process: Edge Banding
Daftar Harga lemari file Terbaru January 2026
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor) | Rp779.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp3.499.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Laci | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
/bqP104795422-1.jpg)




%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)