Beli lemari etalase di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- SUCA Rak GudangDeskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
Daftar Harga lemari etalase Terbaru April 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/74P102095256-3.jpg)
/P101004086-1.jpg)




%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P103153939-1.jpg)
/P103022170-1.jpg)


%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
/P103138435-1.jpg)