Beli lemari dokumen besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastikatribut:
- Color: Light Grey
- Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
- Handle Drawer: Plastic
- Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
- Number of Drawer: 4
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- KRISBOW Ladder Folding Slim Household (Tangga Rumah Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
- monotaro Document Storage Floor CaseDeskripsi:Documents, flyers, storage of catalogs.atribut:
- Accessories: Title index, adjuster -
- Material: Body / steel, drawer / PP
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 277 x 350 x 845.5 (not including the adjuster)
- Color: off white
- Aditech Office Cabinet RackDeskripsi:Jajaran rak dengan ukuran yang kecil dalam jumlah banyak merupakan salah satu alasan mengapa lemari ini cocok untuk dijadikan sebagai area penyimpan dokumen kertas, ataupun brosur-brosur kantor.atribut:
- Dimensions (cm): 90x40x180
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Brother (Office Equipment) Lemari TinggiDeskripsi:Almari Tinggi Dua Pintu
Daftar Harga lemari dokumen besi Terbaru March 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip) | Rp2.799.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)
/P103138435-1.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)


/mhP103951809-5.jpg)


%20Lemari%20Tinggi/1xP107643069-1.jpg)