Beli lemari baju gantung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    atribut:
    • Material Thickness (mm): 0.7
    • Type: CABINET SHORT
    • Dimensions (cm): 90x40x90
    • Maximum Loading Capacity (kg): 20
  2. Lunarsol Lemari Pakaian
    Mulai

    Rp569.900

    Lunarsol Lemari Pakaian
    Deskripsi:
    Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
  3. RIONE Lemari Baju Besi
    Mulai

    Rp3.699.900

    RIONE Lemari Baju Besi
    Deskripsi:
    • Powder coating.• Ambalan adjustable.• Model pintu ayun.• Hendel pintu, kunci, gantungan baju.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 90x45x185
    • Metal Plate (mm): 0.6
  4. RIONE Lemari Baju Gama
    Mulai

    Rp3.999.900

    RIONE Lemari Baju Gama
    Deskripsi:
    • MDF 5, 12, 25 mm, lapis HPL.• Model pintu ayun.• Satu rak atas.• Dilengkapi 2 laci, gantungan baju.• Hendel metal, kunci.
    atribut:
    • Door Mirror (mm): 3
    • MDF Thickness (mm): 5, 12, 25
  5. ONEBIZ Sticky Matt
    Mulai

    Rp999.900

    ONEBIZ Sticky Matt
    Deskripsi:
    Specifications :- Remove particles from shoes and wheels in each entry to the cleanroom- Adhesive backing guarantees the mat stick to the floor- Sheets are peeled off sequentially to expose a fresh adhesive sheet- Made of thin layers of adhesive coated polyethylene film- Film material : Low density polyethylene- Thickness : 55Aµm (A±5Aµm)- Adhesive material : Water-based acrylic- Later/Mat : 30 layer/mat- 180 pell strength - 0.11- 0 13kN/M- Tack : 300gE,tackE, 380g- Size : 609mmx914mm (Length : 914-902mm; width : 609-597mm)- Tension - (Kg/cm2} 170 above- Stick strength : (g/25mm) 300-1000- Working pressure : 0.3- 0 6Mpa- Degree of crack extension coefficient : (%) 250 above- Package : 30 sheets/8pads/CTN- Applications : Cleanroom entrances,Hospitals, Operating rooms. Factory-to-office entrances and other work areas requiring high level of cleanness
    atribut:
    • Size (inch): 24x36
    • Thickness (micron): 32
  6. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  7. METALUX Metal Sliding Wardrobe
    Mulai

    Rp2.799.900

    METALUX Metal Sliding Wardrobe
    Deskripsi:
    METALUX KATORI merupakan produk lemari pakaian sliding persembahan Metalux yang terbuat dari besi. lemari ini memiliki brankas dan juga gantungan baju. Selain itu, lemari ini dilengkapi dengan stabiliser yang baik dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Frame Thick Iron Plate (mm): 0.5
  8. Mondoware The Woody Lemari 3 Pintu
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mondoware The Woody Lemari 3 Pintu
    Deskripsi:
    Lemari yang Dibuat dari bahan premium, lemari ini dijamin awet & kokoh!✅ Anti jamur✅ Anti banjir✅ Anti rayap✅ Anti bakteri✅ Anti karat ✅ Gampang bongkar pasang
    atribut:
    • Color: Coklat
    • Dimensions (cm): 47x105x170
    • Material: Virgin Grade Plastic
    • Maximum Loading Capacity (kg): 10/tingkat (total 4 tingkat & 3 pintu)
    • Size: XXL
  9. Pro Master Sticky Mat
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

    Pro Master Sticky Mat
    atribut:
    • Color: Blue
  10. ACTIV FURNITURE Lemari 3 Pintu + Cermin Spin Series
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Arisa Lemari Cabinet Pendek 2 Rak Susun
    Mulai

    Rp929.900

    Arisa Lemari Cabinet Pendek 2 Rak Susun
    Deskripsi:
    Lemari Plastik Serbaguna ARISA dibuat dari material plastik berkualitas dan desain yang menarik sehingga cocok untuk digunakan untuk keperluan Anda.  - Lemari Serbaguna.- Kategori : Lemari Plastik.- Material : Plastik PP [Polypropylene]- Jumlah Rak : 2 Rak Ambalan (Seperti Contoh pada Gambar).- Beban Kapasitas : 30 kg / Rak. - Sistem Pemasangan : Knock Down (Bongkar Pasang).- Anti Rayap, Anti Jamur, Anti Air.- Kuat dan Tahan Lama.
    atribut:
    • Installation System: Knock Down (Bongkar Pasang)
    • Number of Shelves: 2 Shelf
    • Packing Dimensions (WxDxH) (mm): 484x363x853
    • Product Dimensions (WxDxH) (mm): 770x460x900
    • Set Contents: 1 Unit Lemari Kabinet, 1 Lembar Manual Pemasangan
    • Capacity (kg): 30 / Shelf (0.6m3 in volume metric)
  12. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  13. Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)
    Mulai

    Rp779.900

    Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)
    atribut:
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  14. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  15. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

Daftar Harga lemari baju gantung Terbaru October 2026
KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu KacaRp2.199.900
Lunarsol Lemari PakaianRp569.900
RIONE Lemari Baju BesiRp3.699.900
RIONE Lemari Baju GamaRp3.999.900
ONEBIZ Sticky MattRp999.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
METALUX Metal Sliding WardrobeRp2.799.900
Mondoware The Woody Lemari 3 PintuRp1.799.900
Pro Master Sticky MatRp999.900
ACTIV FURNITURE Lemari 3 Pintu + Cermin Spin SeriesRp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)