Beli lem pvc kaleng di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  2. Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp14.900

  3. Kubota PVC Glue (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp129.900

    Kubota PVC Glue (Lem Pipa PVC)
    atribut:
    • Size (g): 500
  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  6. SEKISUI Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    SEKISUI Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    atribut:
    • Capacity: 500ml
    • Size: 500ml
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. WELD-ON PVC Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp549.900

    WELD-ON PVC Solvent Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Heavy bodied, medium setting, low VOC PVC cement for all classes and schedules with interference fit through 12″ (315 mm) diameter. Quality formulation for plumbing, industrial, pool, irrigation and electrical piping systems. It has good gap filling properties and its medium set allows more working time in warm weather.
    atribut:
    • Applicable Performance Specification: ASTM D 2564, NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, CSA B137.3, CSA B181.2
    • Classes, Schedules & Types: All Rigid PVC
    • Color: Grey
    • Max. Recommended Pipe Size (inch): 12 (315 mm) Interference Fit
    • Relative Set Time: Medium
  10. NIPPON PAINT Glue PVAC (Lem PVAc Putih)
    Mulai

    Rp13.900

    NIPPON PAINT Glue PVAC (Lem PVAc Putih)
    Deskripsi:
    LEM PVAC adalah suatu jenis lem yang terbuat dari latex polyvinyl asetat. Lem ini sangat ekonomis dalam penggunaannya. Selain itu lem ini memiliki daya tahan terhadap air dan panas yang baik, sifat daya lengket yang kuat serta cepat kering.LEM PVAC cocok untuk pencampuran plamur tembok dan untuk mengelem permukaan kayu, seperti panel kayu, panel pintu dan jendela, kotak kayu audio dan video, meja, kursi dan industri furniture.
    atribut:
    • Drying Time (minute): 12
    • Finish: Matt
    • Non-Volatile: 31 ±2 (b/b)
    • Specific Gravity (kg/L): 1.05 ±0.05
    • Thinner: Water
  11. ASAHI PVC Glue (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp58.900

    ASAHI PVC Glue (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Di bagian balik tutupnya ada kuas untuk mempermudah penguasan pipanya.
    atribut:
    • Size (g): 400
  12. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  13. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  14. Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Length (m): 2
  15. demp-X Extreme Multipurpose Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp85.900

    demp-X Extreme Multipurpose Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    DEMP-X Perekat Extreme adalah lem epoxy dua komponen yang terdiri dari Based (A) dan Hardener (B). Dapat dipakai untuk mendempul, melapisi dan merekatkan berbagai material seperti Beton, Keramik, Batu Alam, Papan Semen, Kayu, Besi, Fiber, PVC, Plastik, dll. Dapat dipakai DALAM AIR.
Daftar Harga lem pvc kaleng Terbaru October 2026
PVCPLAS PVC Super Glue Can (Lem Pipa PVC)Rp45.900
Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)Rp75.900
Isarplas PVC Super Glue Tube (Lem Pipa PVC)Rp14.900
Kubota PVC Glue (Lem Pipa PVC)Rp129.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
SEKISUI Solvent Cement (Lem Pipa PVC)Rp99.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AWRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC)Rp15.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)