Beli lem perekat stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- LOCTITE Piping Sealant 567 (For Stainless Steel)atribut:
- Capacity (ml): 250
- Color: White
- Recommended Curing Accelerator: 7649
- Viscosity: Paste (thixo)
- Finishing Material: Principal Component: Synthetic Resin
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- Dextone Power GlueDeskripsi:Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.10
- Durability Temperature (°C): 120
- Size (g): 3
- Viscosity (cPs): 40-80
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Power Glue Premium (HQ) (Lem)Deskripsi:Lem satu komponen yang dengan formula spesial yang memiliki daya rekat yang lebih kuat untuk melakukan berbagai pekerjaan. Merekatkan berbagai macam material untuk permukaan berpori maupun tidak seperti metal, plastic, porselin. Keramik, kain dan kayu untu. Memiliki kecepatan kering yang sangat cepat.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Viskositas: 30-60 cps
- Kakuri ScraperDeskripsi:-Fluroine coated design that makes adhesives difficult to stick and easy to work.-It can be powerfully used with outstanding durability. -For peeling works for tapes, adhesives, etc.
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Clover Scissors Cleaneratribut:
- Capacity (ml): 7
- Finishing Material: Component Liquid: silicone, alcohol, rust prevention agent, limonene
- TRUSCO ScraperDeskripsi:-Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.atribut:
- Blade length: 115mm
- Blade thickness: 1mm
- Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
- Grip Material: Polypropylene (PP)
Daftar Harga lem perekat stainless steel Terbaru March 2026
| Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy) | Rp12.900 |
| LOCTITE Piping Sealant 567 (For Stainless Steel) | Rp1.799.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Dextone Lem Putih (PVAC) | Rp10.900 |
| Dextone Super Glue (Lem) | Rp33.900 |
| Dextone Power Glue | Rp29.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Dextone Power Glue Premium (HQ) (Lem) | Rp46.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoxy)/P102128053-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/LOCTITE%20Piping%20Sealant%20567%20(For%20Stainless%20Steel)/3aP105413118-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Power%20Glue/P102037645-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Power%20Glue%20Premium%20(HQ)%20(Lem)/P102037676-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)