Beli legrand box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
Daftar Harga legrand box Terbaru October 2026
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait