Beli large ratchet handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Top Kogyo Ratchet Handle
    Mulai

    Rp2.899.900

    Top Kogyo Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Has a good maintainability because the opening is so large to remove foreign objects easily.-Ratchet installing slot has 2 mountains which firmly catches load. It has outstanding load capacity and feeding is smooth.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 8
    • Drilling Capacity: 8mm
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • Air Consumption (m³/minute): 0.59
    • No-load Speed (minute): 2800
    • Total Length: 205mm
  2. TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  3. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  4. TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  5. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  6. TONE Ratchet Handle
    42%
    Mulai

    Rp359.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
  7. TONE Ratchet Handle
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  8. MAXPOWER Ratchet Wrench With Smooth Handle
    Mulai

    Rp91.900

    MAXPOWER Ratchet Wrench With Smooth Handle
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Forwarding Angle (Degree): 5
  10. TRUSCO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
  11. JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Mulai

    Rp509.900

    JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.
    atribut:
    • Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
  12. American Tool Ratchet Handle
    Mulai

    Rp209.900

    American Tool Ratchet Handle
    Deskripsi:
    > Satin finished> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315> Chrome vanadium steel hardened and tempered
  13. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  14. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench 3/8 Inch Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga large ratchet handle Terbaru October 2026
Top Kogyo Ratchet HandleRp2.899.900
TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Rp169.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
KYOTO TOOL (KTC) Long Ratchet HandleRp999.900
TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Rp159.900
TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Rp1.199.900
TONE Ratchet HandleRp359.900
TONE Ratchet HandleRp289.900
MAXPOWER Ratchet Wrench With Smooth HandleRp91.900
monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)