Beli lampu track light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)atribut:
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
- NERO Electric Spark LED Track Lightatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- CCT: 5000K Daylight / 4000K Coolwhite / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 30000 hours
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- In-Lite Track Light DIP CCTDeskripsi:INTA277 TRACK LIGHTEquiped with rotating arm to easily adjust lighting angle, suitable for most decorative styles, available in many sizes, ultra long life, easy to install and maintain, and low maintenance cost. Non-dimmable.atribut:
- Beam Angle (°): 24
- CRI: ≥80
- Color: Tri Color (3000, 4000, 6500)
- Frequency (Hz): 50/60
- IP Rating: IP20 (for Indoor)
- Lifespan (hour): 15000
- Voltage (V): AC 220-240
- NERO Electric Spark Contact Trackatribut:
- Type: Surface Mounted Track
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- ECLAT LED Track LightDeskripsi:Pencahayaan Track/Rel adalah metode pencahayaan di mana lampu dipasang di mana saja pada perangkat Track/Rel yang berisi konduktor listrik. Ini berbeda dengan mengarahkan kabel listrik secara langsung ke posisi lampu individual. Track dapat dipasang ke langit-langit atau dinding, memanjang ke bawah balok, atau melintang melintasi kasau atau balok. Mereka juga dapat digantung dengan tongkat dari tempat-tempat tinggi seperti langit-langit berkubah. Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.atribut:
- Beam Angle (°): 24
- Ra: >90
- Standard: SNI IEC 60598-2.4:2012, NPB 101-116-190077
- Luxmenn Lampu Track Lightatribut:
- Voltage (V): 85-265
- Beam Angle (°): 24
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Non-Flammable Plastic
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Allumia Spotlight AdjustableDeskripsi:Allumia Spotlight Produk lampu yang ideal, ditambahkan pencahayaan yang terang untuk barang yang ditampilkan atau di pajang. Dapat digunakan sebagai pengganti lampu halogen / cup lamp. Waktu hidup yang lebih panjang hingga 15.000 jam, menghemat energi lebih dari 80%. Driver yang cerdas, dapat kompatibel dengan elektronik 12v yang ada. Kelebihan Allumia Panel Light: -Tidak ada radiasi UV atau IR -Kecerahan tinggi SMD LED -Energi tinggi dengan konsumsi daya yang rendah -Umur yang lebih panjang -Peningkatan panas yang lebih stabil Spesifikasi : Daya listrik : 8W Bentuk : Kotak Voltase : AC 220 - 240 V Lumens : 560 lm Size : 90x75x63mm Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Garansi Resmi Allumia 2 tahunatribut:
- Wattage (W): 8
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- LUBY SenterDeskripsi:Accessories:Tali Senteratribut:
- Power (W): 30 + 3
- LED Type: Super LED + SMD LED
- LED Color: White
- Battery Type: Lead Acid
- Battery Capacity (mAh): 4000
- Charging Time (hour): 8
- Dimensions (mm): 260x145x145
- Duration of Use (hour): 10
- Material: ABS
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
Daftar Harga lampu track light Terbaru March 2026
| In-Lite Track Bar | Rp31.900 |
| HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led) | Rp179.900 |
| NERO Electric Spark LED Track Light | Rp239.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| In-Lite Track Light DIP CCT | Rp109.900 |
| NERO Electric Spark Contact Track | Rp129.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| ECLAT LED Track Light | Rp189.900 |
| Luxmenn Lampu Track Light | Rp109.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101558813-1.jpg)

/r7P102121979-2.jpg)





/bdP110142409-1.jpg)

/7rP101002279-18.jpg)




/P102126134-1.jpg)