Beli lampu philips led 10 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Classy (Dustbin/Trash Bin)atribut:
- Color: Assorted Color
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)atribut:
- Rated Power (W): 1500
- monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 12
- monotaro.id Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id Strect Film bisa digunakan untuk membungkus barang-barang yang telah disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat ataupun membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
Daftar Harga lampu philips led 10 watt Terbaru March 2026
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu) | Rp239.900 |
| Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Classy (Dustbin/Trash Bin) | Rp18.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27 | Rp17.900 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/eeP106159518-4.jpg)

/9vP109124355-1.jpg)
/onP103771887-3.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)



/P101552118-2.jpg)
/0aP104585010-5.jpg)
/9iP104710342-4.jpg)
/o4P108500868-2.jpg)

/qcP103146948-3.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)