Beli lampu mercury 250 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO HPL-N Light (Lampu Bohlam)
    Mulai

    Rp37.900

    MASKO HPL-N Light (Lampu Bohlam)
    atribut:
    • Light Color: White
  2. Meval Lampu Merkuri E27
    Mulai

    Rp44.900

    Meval Lampu Merkuri E27
    atribut:
    • Color: Cool White
    • Temperature Color (Kelvin): 4200
    • Voltage (V): AC 220-230 (50/60Hz)
    • Beam Angle (°): 360
    • Dimmable: No
  3. Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide)
    Mulai

    Rp379.900

  4. Philips Lamp (Lampu Metal Halide)
    Mulai

    Rp369.900

    Philips Lamp (Lampu Metal Halide)
    atribut:
    • Bulb Finish: Bening
    • Color Designation: Cool White (CW)
    • Dimmable: Tidak
    • Fitting: E40
    • Lamp Efficacy (lm/W): 83
  5. Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium)
    Mulai

    Rp189.900

  6. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  7. Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  8. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  9. Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
  10. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  11. Vention 15 Pin Male VGA Cable 1080P Support for Monitors (Kabel VGA)
    Mulai

    Rp69.900

    Vention 15 Pin Male VGA Cable 1080P Support for Monitors (Kabel VGA)
    atribut:
    • Connector Material: Gold-plated
    • Jacket: PVC
    • Shell: PVC
  12. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  13. POWERTEC Hanger Cable (Gantungan Kabel Roller)
    Mulai

    Rp29.900

    POWERTEC Hanger Cable (Gantungan Kabel Roller)
    Deskripsi:
    Gantungan Kabel
    atribut:
    • Capacity: 2 Cables
  14. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  15. System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Deskripsi:
    A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.
    atribut:
    • Diameter (cm): 10.2
    • Height (cm): 5.0 (including base)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-49
    • Operating Humidity Range (%): 10 to 93
    • Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
    • Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
    • Operating Voltage (V DC): 8.5-35
    • Standby Current (µa): ≤90
  16. BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp9.799.900

    BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    - Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  17. Philips GreenPerform Highbay G3 (Lampu Gantung)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Philips GreenPerform Highbay G3 (Lampu Gantung)
    atribut:
    • Light source color: 865 cool daylight
    • Protection class IEC: Safety class I
    • Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
    • Flammability mark: For mounting on normally flammable surfaces
    • Connection: Flying leads/wires
    • Constant light output: No
    • CE mark: CE mark
    • Cable (m): Cable 3.0 without plug
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 11
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover
    • Service tag: Yes
Daftar Harga lampu mercury 250 watt Terbaru October 2026
MASKO HPL-N Light (Lampu Bohlam)Rp37.900
Meval Lampu Merkuri E27Rp44.900
Philips High Pressure Sodium Lamp with Opalized Ovoid Outer Bulb (Lampu Sodium)Rp119.900
Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide)Rp379.900
Philips Lamp (Lampu Metal Halide)Rp369.900
Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb (Lampu Sodium)Rp189.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900
Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Rp209.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait