Beli lampu led grosir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. A&TK Rechargeable Motion Sensor Headlamp
    Mulai

    Rp349.900

    A&TK Rechargeable Motion Sensor Headlamp
    atribut:
    • Battery Type: Built In 3.7V 1.200MAH, LI-Polybattery
    • Lumens: 240
    • Runtime (hour): 11
  2. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Daftar Harga lampu led grosir Terbaru March 2026
A&TK Rechargeable Motion Sensor HeadlampRp349.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait