Beli lampu hpit 400 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulbatribut:
- Color Designation: Cool White (CW)
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- Socomec Dirisatribut:
- Content Unit: Computer
- IGCC: 6042
- Native Country: FR
- Compliance with Standards: IEC, UL
- Installation Category: CAT III
- Communication Protocols: Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)
- Communication Speed (baud): 9600-115200
- Communications Ports: RS485 - Ethernet - Digiware - USB
- Customs Code: '8528590090
- Discount Policy Label: DISPLAYS
- Display Cut (mm): 96x96
- ETIM Class: EC001428
- Input Voltage (V): 24 DC ± 20 % - 20 W max
- Maximum Number of Device: 32
- Type: Display and gateway interface for DIRIS Digiware system
- Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulbatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 2000
- Socomec DIRIS DigiwareDeskripsi:Measurement and monitoring system for electrical installations.The DIRIS Digiware system is a hub of technological innovations that revolutionises the world of measurements, bringing a high degree of flexibility to installations and making connection and configuration easy.These innovations, together with unrivaled performance in terms of accuracy and functionality, make DIRIS Digiware the most effective solution for metering consumption, measuring and monitoring the quality of electrical energy in industrial and commercial applications.Management and optimisation of the power installed: DIRIS Digiware allows you to identify most demanding loads and monitor abnormal electrical values, providing you with perfectly-manage electrical network.Simplified network maintenance: the electrical energy quality monitoring functions offered by DIRIS Digiware make it easier to anticipate electrical malfunctions.
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- TOYO Hoist Lever BlockDeskripsi:- Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.atribut:
- Load Chain Fall Number: 1
- Wipro Lever Blockatribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Strands of Load Chain: 1
- ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-ADeskripsi:Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.atribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips HID Ballast ElectromagneticDeskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- Vital V-Lever Blockatribut:
- Standart Lift (mm): 1.5
Daftar Harga lampu hpit 400 watt Terbaru January 2026
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Opalized Ovoid Outer Bulb | Rp119.900 |
| Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb | Rp349.900 |
| KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty | Rp2.099.900 |
| Socomec Diris | Rp7.699.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb | Rp159.900 |
| Socomec DIRIS Digiware | Rp63.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B | Rp959.900 |
| MASKO Kap Lampu HPI-T | Rp789.900 |
| TOYO Hoist Lever Block | Rp1.499.900 |
| Wipro Lever Block | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/eeP106159518-4.jpg)