Beli lampu aksesoris mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  2. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  3. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. DNY Talang Air/Door Visor  (Talang Air)
    50%
    Mulai

    Rp54.900

    DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)
    Deskripsi:
    Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm saja
    atribut:
    • Thickness: 3mm
    • Color: Black Transparent
  5. GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

    GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: E27
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 20000
  6. DNY Lampu Plafon Bus Mercy LED DNY-270
    Mulai

    Rp33.900

    DNY Lampu Plafon Bus Mercy LED DNY-270
    Deskripsi:
    Lampu Led Aksesoris Dny-28 Led untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk. Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Aki
    atribut:
    • Dimensions: 21.2x10x4.1cm
    • Voltage: 24V
  7. Osram 2W Halogen Aksesoris
    Mulai

    Rp34.900

    Osram 2W Halogen Aksesoris
    Deskripsi:
    - 20% lebih terang. - Pancaran cahaya putih kebiruan dan cerah menyerupai lampu Xenon 4000K.
    atribut:
    • Nominal Voltage: 12V
Daftar Harga lampu aksesoris mobil Terbaru March 2026
monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Rp65.900
Philips Lampu LEDRp31.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Rp54.900
GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Rp14.900
DNY Lampu Plafon Bus Mercy LED DNY-270Rp33.900
Osram 2W Halogen AksesorisRp34.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait