Beli lamp halogen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Lampu Halogen Plusline
    Mulai

    Rp42.900

    Philips Lampu Halogen Plusline
    Deskripsi:
    Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
  2. MASKO Halogen Lamp
    Mulai

    Rp22.900

    MASKO Halogen Lamp
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  3. Shukaku Halogen Lamp
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    Shukaku Halogen Lamp
    Deskripsi:
    Dirancang untuk memenuhi kebutuhan tata cahaya yang terang, Halogen Shukaku memberikan tingkat pendar dan pencahayaan spot yang kuat, terang, dan indah secara visual. Menggunakan lampu berkualitas dengan komponen terbaik, Lampu Halogen Shukaku tahan lama.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Non Brand Halogen Lamp
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Halogen Lamp
    atribut:
    • Size: 220 V/50W
  5. monotaro Wedge Base LED T10 COB Type
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Wedge Base LED T10 COB Type
    Deskripsi:
    It becomes COB type LED bulb. Adopting light emitting diodes with high brightness and broad irradiation angle. It is a replacement LED light bulb of T10. T10 is used for a wide range of position lamps (car width lamp) and license lamp (number light) to room lamps. It is energy saving and long life because of LED.. DC 24 V car exclusive useDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Number of Using LED (Piece): 1 (COB type)
    • Consumption Electric Current (mA): 60 to 63
    • Color Temperature (Kelvin): 6000 to 6500
    • Color: white
    • Type: T10
    • Rated Power (W): 1.5
    • Rated Voltage (V): 24
    • Dimensions (mm): Φ 10x26
  6. Meval LED PAR30
    Mulai

    Rp109.900

    Meval LED PAR30
    atribut:
    • Wattage (W): 10
    • Warranty: 2 Years
  7. LAVOR Ride On Floor Scrubber Driers
    Mulai

    Rp159.999.900

    LAVOR Ride On Floor Scrubber Driers
    Deskripsi:
    Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 sqm.) with a very important reduction of cleaning cost. Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning. 32 kg. of constant pres
  8. Osram Bohlam Lampu Motor 12V
    Mulai

    Rp21.900

    Osram Bohlam Lampu Motor 12V
    Deskripsi:
    - Kualitas OEM.- Spare Part original.- Best Value untuk uang anda.
    atribut:
    • Nominal Voltage: 12V
  9. DAISHIN Halogen Bulb 150W J Type
    Mulai

    Rp75.900

    DAISHIN Halogen Bulb 150W J Type
    atribut:
    • Suitable Model: DLA-100
    • Types of Light Bulb: Halogen
  10. KO-KEN 1/4inch (6.35mm) Sq. Nut Grip Socket Rail Set
    Mulai

    Rp869.900

    KO-KEN 1/4inch (6.35mm) Sq. Nut Grip Socket Rail Set
    atribut:
    • Set Contents: 7, 8, 10, 12, 13, 14
    • Rail: 150mm
    • Plug-in Angle: 6.35mm (1/4inch)
  11. Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  12. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Sambung
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  13. Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Mulai

    Rp179.900

    Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Deskripsi:
    Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
  14. PROGUARD Air Filter Polyurethane (Filter Udara Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    PROGUARD Air Filter Polyurethane (Filter Udara Mobil)
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Type Detail: Polyurethane
  15. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  16. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga lamp halogen Terbaru March 2026
Philips Lampu Halogen PluslineRp42.900
MASKO Halogen LampRp22.900
Shukaku Halogen LampRp17.900
Non Brand Halogen LampRp9.900
MASKO Kap Lampu HalogenRp109.900
monotaro Wedge Base LED T10 COB TypeRp169.900
Meval LED PAR30Rp109.900
LAVOR Ride On Floor Scrubber DriersRp159.999.900
Osram Halogen LampRp269.900
Osram Bohlam Lampu Motor 12VRp21.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)