Beli lakoni laguna di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAKONI Suction NozzleDeskripsi:Digunakan untuk membersihkan air kolam atau danau dll menggunakan teori pengisapan air pada jet cleaner lakoni laguna ataupun daytona 100Ada penyaringan di sini sehingga kotoran akan menyangkutatribut:
- Type: Type A
- Compatible for: Laguna 70 & Daytona 100M
- Maximum (L/minute): 100
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Dulux Catylac ExteriorDeskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Mollar High Pressure Washer HoseDeskripsi:bisa digunakan untuk macam- macam jet cleaner ( kecuali merk KARCHER )atribut:
- Diameter of The Nozzle of The Machine Input Hose (cm): 1.5
- Miyako Dispenser Air PortabelDeskripsi:Fungsi : Hot, Normal
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
Daftar Harga lakoni laguna Terbaru March 2026
| LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner | Rp1.099.900 |
| LAKONI Suction Nozzle | Rp219.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| LAKONI Jet Cleaner | Rp1.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)


/haP103587622-1.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Exterior/k9P103457729-1.jpg)
/35P101000113-3.jpg)


/P101525136-1.jpg)