Beli lakban kertas 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Daya Rekat (N/mm): 1.06/10
- Main application: For automotive painting
- Material Dasar: Japanese paper
- Perekat: Acrylic
- Perpanjangan (%): 5 (when broken)
- Tape Thickness (mm): 0.08
- Tensile Strength (N/10mm): 28.6
- Warna: Kuning
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- Scotch Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Praktis digunakan untuk aplikasi umum- Memberikan hasil yang lebih presisi- Mudah disobek dengan tanganatribut:
- Length: 18m
- Color: Natural
- Width (mm): 24
- KAMOI Lakban Kertas Musashi (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- Base Material: Japanese paper
- Tape Length (m): 18
- Extensibility (%): 3.8
- Tape Thickness (mm): 0.086
- Tensile Strength (N/15mm): 60.0
- Adhesive Power (N/10mm): 2.20
- Heat Resistance Temperature (°C): 100(30 minutes)
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- SAZANAMI Lakban Kertas 2inchx27m (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kertas - Dapat ditulis menggunakan pen / spidol / pensil - Merekat di tembok , keramik , plastik & besi - Bisa digunakan dalam pengecetan mobilatribut:
- Color: Yellow Soft
- Size (Inchxm): 2x27
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.atribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga lakban kertas 3m Terbaru March 2026
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
| 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip) | Rp129.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp99.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/89P105468297-2.jpg)
/eeP111887518-1.jpg)
/5gP103628196-11.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/P102213483-1.jpg)
/c9P102026441-4.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/P102069912-2.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/i1P103151649-3.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/adP108332373-1.jpg)