Beli lakban kecil bening di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Tape Isolasi Bening Red Core (Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 48
- Rabbit Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Bening ini sangat cocok untuk benda ringan maupun berat. segel dus, pengikat dan keperluan lainnya. Lakban ini mampu merekat kuat di segala permukaan baik dari metal / besi, kaca, kayu, kertas, karton maupun plastik.
- Jinggapack Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- monotaro Isolasi Bening Matte Finish Mending Tape (Selotip)Deskripsi:Even with pasting it is not noticeable, letters can be written with pencils or oil based ballpoint pens. Even with copies, tape shadows rarely appear. For repair and reinforcement of documents etc. Instead of label. To paste a note.atribut:
- Core Diameter (mm): 76
- Length (m): 50
- Roll Core Diameter (mm): 76
- Tape Thickness (mm): 0.05
- Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape)Deskripsi:- Double Tape rekat berkualitas- Tape Adhesive Sticker Tape.- Bisa dicuci dan digunakan kembali, dan dapat dikupas tanpa bekas.- Bisa juga dengan mudah diambil dengan tangan.- Membantu sekali untuk dekorasi rumah, kantor dan mobil.- Penyimpanan Di Tempat yang kering.
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Nichiban Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Tensile Strength (N/mm): 41.6/10
- Adhesive Strength (N/10mm): 3.93
- Adhesive Strength (N/mm): 3.93/10
- Material: Base material: Cellophane , Adhesive: Rubber type , Cutter: polystyrene
- Thickness (micron): 50
- yatta Lakban BeningDeskripsi:Pita perekat yg paling umum digunakan dalam aplikasi pengemasan. Terbuat dari Biaxialy Oriented Polypropylene Film yang berorientasi pada tingkat kekuatan dan flexibilitas di sertai dengan lem akrilik yang kuat.atribut:
- Color: Transparent
- Size (mm x yard): 24x72
- Thickness (micron): 50.0
Daftar Harga lakban kecil bening Terbaru March 2026
| G Tape Isolasi Bening Red Core (Selotip) | Rp2.900 |
| Rabbit Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| Jinggapack Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp1.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Nichiban Isolasi Bening (Selotip) | Rp42.900 |
| Lucky Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
| monotaro Isolasi Bening Matte Finish Mending Tape (Selotip) | Rp8.900 |
| Kenmaster Isolasi Bolak Balik Nano (Double Tape) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rcP103160984-2.jpg)
/9vP108332355-1.jpg)
/2hP107962089-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/nnP102322851-4.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/P102265864-1.jpg)
/qyP102250970-9.jpg)
/0eP107803014-1.jpg)
/jcP101005696-2.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/f0P104662540-1.jpg)
/d9P108304477-1.jpg)

/ieP105495662-5.jpg)

/P103151472-1.jpg)