Beli lakban isolasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Tesa Tape Filament Tapeatribut:
- Color: White
- Length (m): 50
- Material: Base material: Polyester , Adhesive: Synthetic rubber , Reinforcing material: glass fiber
- HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Size (mmxm): 45x70
- Width (mm): 45
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- Scotch Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)Deskripsi:This type has excellent holding power and strength. Can be overlaid. Transparent tape that is transparent and does not hide the text or design of the groundwork. For heavy packing.atribut:
- Type: With tape + cutter
- Type of Tape: Can be overlaid and write characters
- Tensile Strength (N/10mm): 56
- Adhesive Strength (N/10mm): 2.7
- Adhesive: Acrylic
- Color: Clear
- Base Material: Polypropylene film
- Main application: For packing
- Length (m): 50
- Thickness (micron): 90
- Width (mm): 48
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- St.Morita Filament TapeDeskripsi:Filament tape clear backed with PET film and reinforced with glass fiber. Its high strength mono-directional filament tape. Suitable for heavy objects strapping, pipe strapping, pallets fixing, reinforced marine carton packaging.
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
Daftar Harga lakban isolasi Terbaru March 2026
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
| Tesa Tape Filament Tape | Rp149.900 |
| HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip) | Rp3.900 |
| Scotch Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp119.900 |
| CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup Brushes | Rp41.900 |
| PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp54.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102125755-1.jpg)

/3tP110911137-1.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/paP108166910-7.jpg)
/b9P106576405-1.jpg)

/93P101002327-28.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)


/odP108166877-19.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)

/2yP101000106-3.jpg)
/P102125748-1.jpg)