Beli lakban hitam besar kenko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- Kenko Lakban Kainatribut:
- Color: Black
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Staple moss + PET woolly, Adhesive:Rubber type
- Color: Black
- Width (mm): 50
- Length (m): 25
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 3.2N/10mm
- Tensile Strength: 46N/10mm
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- SAZANAMI Lakban Kain 36mmx8m (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.atribut:
- Size (mm x m): 36 x 8
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- 3M Polyester Electrical Insulation Tape 1350 YellowDeskripsi:Flame retardant insulating tape. Can be overlaid. Insulation of electronic components for electrical insulation of transformers and coils.atribut:
- Standard: Compliant with UL standards (File E17385)
- Length (m): 66
- Base Material: Polyester Film
Daftar Harga lakban hitam besar kenko Terbaru April 2026
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
| Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp55.900 |
| Joyko Lakban Kain Core (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| Kenko Lakban Kain | Rp10.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp7.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp19.900 |
| NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102265871-1.jpg)
/P102265864-1.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/P101524528-1.jpg)

/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P102032015-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P102069912-2.jpg)

/P101545752-3.jpg)
/9dP106994337-1.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)