Beli lakban gypsum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- APLUS Textile Tapeatribut:
- Size (mmxm): 28x50
- Jayaboard Papan Gypsumatribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- POLLAK Lakban Kertas (Selotip)atribut:
- Length (m): 20
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking PaintDeskripsi:TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.atribut:
- Size (kg): 2.5
- Solid By Volume (%): ± 60
- Specific Gravity (g/cc): 1.5
- Finish: Flat
- Theoretical Coverage (m²/kg): 20
- APLUS Cornice AdhesiveDeskripsi:Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)atribut:
- Lifetime (month): 9-12
- Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
- Preparation Time (minute): 18
- Attachment Time (minute): 1
- Dry Time (hour): ± 48
- Size (kg): 20
- Working Time (minute): 15
- Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- TEKIRO Glue GunDeskripsi:TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
- POLLAK Lakban Kain (Selotip)atribut:
- Length (m): 12
- Fox Lem Kuning GalonDeskripsi:Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
- Nitoms Strong Double-Sided Adhesive Tapeatribut:
- Material: Base material:Special polyolefin foam, Adhesive:Acrylic type
- Color: White
- Width (mm): 20
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 1.2
- Adhesive Strength: 13.1N/20mm
- Maxell Sliontec PE Foam Double Sided Adhesive Tapeatribut:
- Material: Base material:Polyethylene foam, Adhesive:Acrylic type
- Color: White
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 1.1
- Adhesive Strength: 4.5N/10mm (for stainless steel)
Daftar Harga lakban gypsum Terbaru October 2025
POLLAK Lakban Gypsum Plafon | Rp82.000 |
APLUS Textile Tape | Rp7.000 |
Jayaboard Papan Gypsum | Rp109.900 |
POLLAK Lakban Kertas (Selotip) | Rp19.000 |
Sherlock Sekrup Gypsum | Rp6.000 |
Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp5.000 |
PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint | Rp329.900 |
APLUS Cornice Adhesive | Rp89.000 |
Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy) | Rp38.000 |
Home Care Kasa Gipsum | Rp4.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)