Beli lakban daimaru merah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)Deskripsi:Dirt and stains easily removed.atribut:
- Size (mmxyard): 45x12
- NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Staple moss + PET woolly, Adhesive:Rubber type
- Color: Black
- Width (mm): 50
- Length (m): 25
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 3.2N/10mm
- Tensile Strength: 46N/10mm
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- STALOGY Washi TapeDeskripsi:-Japanese paper material tape which can be pasted and peeled off, and written characters on the tape.-For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.09
- Viscosity (N/mm): 2.2/10
- Base Material: Japanese Paper
- Adhesive Materials: Acrylics
- Purpose of Use: For a wide range of uses such as temporary fastening, color classification, memo writing, etc.
- W x L (mm x m): 15x8
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Thickness (micron): 250
- Width (mm): 48
- Length (yard): 13
- Length (m): 12
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- TRUSCO Fluorescent Line Tapeatribut:
- Material: Base Material:Polyvinyl Chloride Adhesive:Acrylic Type
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive Strength: 17N/25mm
- Tensile Strength: 36N/10mm
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
Daftar Harga lakban daimaru merah Terbaru March 2026
| Daimaru Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp99.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi) | Rp15.900 |
| NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp119.900 |
| Myzox Vinyl Tape (Lakban Listrik) | Rp50.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| STALOGY Washi Tape | Rp39.900 |
| Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp55.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103055080-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P101558639-1.jpg)
/P102032015-1.jpg)
/djP105593487-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)

/P101545806-2.jpg)
/P101005692-1.jpg)
/r2P108166974-31.jpg)
/4mP105861166-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/P102265864-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P101545790-2.jpg)

/P101545752-3.jpg)

/P102069912-2.jpg)