Beli laboratory jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hydraulic Floor Jack (2T)Deskripsi:Easy to operate because it is hydraulic. Ideal for jacking up ordinary passenger cars from light vehicles!. Car tire change, tire chain attachment and detachment etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 50
- Dimensions (mm): 515x205x140
- Highest Position (mm): 380
- Lowest Position (mm): 135
- Maximum Load (t): 2
- Body Material: Iron
- Material (Castor): PVC
- Material (Grip): Rubber
- Material (Lever Part): Iron
- UNITED SCIENTIFIC Laboratory Jack Baseatribut:
- UNSPSC: 41122413
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- AS ONE Wadah Sampel Makananatribut:
- Specification: γ Ray Sterilized (Individual Pack)
- Material: Body / PP (Polypropylene), Lid / PE (Polyethylene)
- TEKIRO Gagang Sock LDeskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- AS ONE Stainless Steel Square Washing Basketatribut:
- Shape: square
- Material: stainless
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- AS ONE Coating Lab JackDeskripsi:Uses a double-threaded screw that moves up and down quickly, so you can move up and down about 45 mm with one rotation of the knob. The top surface is coated with fluorine resin.
- OMM Tools Ware Lab-Jackatribut:
- Material: Stainless Steel With Double Parallelogram
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Retsch Test SieveDeskripsi:Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
- CITOTEST Lab Support Jack Height AdjustmentDeskripsi:Lab Support Jacks Designed to support and adjust the height of a variety of laboratory apparatus such as hot plates, baths, and glassware, not for lifting loads· Smooth surfaces, easy to clean· Stainless steel screw mechanism provides increased stability and torsional rigidity· Adjustment of height with the help of an adjusting wheel· Fully autoclavable at 121℃ for sterile applicationsatribut:
- Base Dimension (mm): 150x150
- Min. To Max. Height (cm): 6 to 28
- Material Plates: Aluminium Anodized Plates
- Static Load (kg) : 60
Daftar Harga laboratory jack Terbaru March 2026
| AS ONE Laboratory Jack | Rp279.900 |
| monotaro Hydraulic Floor Jack (2T) | Rp869.900 |
| UNITED SCIENTIFIC Laboratory Jack Base | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| AS ONE Wadah Sampel Makanan | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Gagang Sock L | Rp76.900 |
| AS ONE Stainless Steel Square Washing Basket | Rp999.900 |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Lab Jack | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| AS ONE Coating Lab Jack | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102252190-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)



%20Lab%20Jack/50P109269180-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)




/b2P101000398-2.jpg)


/P102054338-1.jpg)