DAYTON Drill Press Guard

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27112703
Body MaterialCast Iron
ColorWhite
For Lower Spindle Bearing Collar Diameter (inch)3
For Max. Chuck Diameter (inch)4
For Max. Stroke (inch)7
For Min. Stroke (inch)3
For use withLarge Drill Presses; Mill/Drills; Mills
Guard Height (inch)8
Guard StyleFixed
Guard Width (inch)13 3/4
Mount TypeFixed on the Machine Side
Window MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These guards replace broken guards or add a guard on a compatible drill press. Their clear plastic lens maintains visibility of the bit.
Feature
Drill Press Guard Guard Style Fixed Guard Shape Curved Guard Height 8 in Guard Width 13 3/4 in Mount Type Fixed on the Machine Side Body Material Cast Iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait