Beli label barcode di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Blueprint Label Barcode Direct Thermal (Kertas Label)
    BARU
    Mulai

    Rp14.900

    Blueprint Label Barcode Direct Thermal (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
  2. PANDA SCANNER Label Barcode Thermal (Kertas Label)
    Mulai

    Rp62.900

    PANDA SCANNER Label Barcode Thermal (Kertas Label)
    Deskripsi:
    For use All Direct Thermal Barcode PrinterContoh Penggunaan :- Label Pengiriman Tokopedia- Label Pengiriman S H O P E E- Label Pengiriman Buka-LapakDengan Menggunakan Wincode C342C Barcode Printer
    atribut:
    • Material: Thermal
    • Core Size (inch): 1
    • Gap Size (mm): 3
    • Number of Line : 1
  3. PANDA SCANNER Label Barcode Semi Coated (Kertas Label)
    Mulai

    Rp52.900

    PANDA SCANNER Label Barcode Semi Coated (Kertas Label)
    Deskripsi:
    For Use All Thermal Transfer Barcode Ribbon
    atribut:
    • Material: Semicoated
    • Gap Size (mm): 3
  4. Alexander Step Ladder TOP Aluminium (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp529.900

    Alexander Step Ladder TOP Aluminium (Tangga Lipat)
    Deskripsi:
    TOP terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas terbaik. TOP dapat berfungsi sebagai tangga lurus satu sisi maupun tangga dengan dua sisi. Dengan beban maksimal mencapai 100kg dan desain yang minimalis modern, membuat TOP menjadi produk yang paling diminati di Indonesia.
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 100
  5. Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)
    Mulai

    Rp7.900

    Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Count of Line: 1
  6. e-Print Label Direct Thermal (Kertas Label)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    e-Print Label Direct Thermal (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Label Barcode untuk diletakan pada packingan barang / resi pengiriman, biasa dipakai oleh Ekspedisi JNE, Shope Express dan Online Shop.Spesifikasinya :- Bahan Baku : Direct Thermal Sticker- Ukuran Lebar 100 mm Tinggi 150 mm- Terdiri dari 1 Line/Baris- Pakai GAP/JEDA yaitu Gap 3mm- Isi 1 Roll : 300 Pcs- Perforasi (Bisa di sobek)- Core 1 inchDigunakan untuk printer :- Argox OS-214 / CP-2140 / OS-214NU- Honey Well PC42T- Intermec PC4 / PC43D- Postek C-168 / G-3106- Sato Cx-400 / LM-408 / CL412e- Tsc-TTP 243 / 245 / 247 / 2410m / 343plus / 244 Pro- Zebra GK420T / GT820 / TLP2844Z / ZT230 / GC-420T / GT800 / ZD410 / S4M / ZT200- BP-TD110X, BP-TD110, BP-TD110D, BP-TR110- Wincode C342C
  7. All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Mulai

    Rp19.900

    All ID Label Semicoated (Kertas Label)
    Deskripsi:
    Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
  8. KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Mulai

    Rp2.799.900

    KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Deskripsi:
    Multi-function barcode printer label capable of printing with two modes, namely thermal transfer and direct thermal. Kassen E460 is also equipped with a high print speed of up to 150mm/s. The Free External Media stand easily increases the media capacity fourfold, saving you time on changing the media, which greatly enhances the efficiency
    atribut:
    • Interface: USB, Ethernet
    • Printing Method: Thermal Transfer
    • Printing Resolution (dpi): 203
    • Max. Printing Speed (mm): 100-152
    • Max. Printing Width (mm): 106-108
    • Max. Printing Length (mm): 1200
    • CPU: 32-bit RISC CPU
    • Dimensions (mm): 308x250x180
    • RAM Size (GB): 16
  9. TOYO Ladder Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp779.900

    TOYO Ladder Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Work Load Capacity (kg): 150
  10. Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Mulai

    Rp169.900

    Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Deskripsi:
    ZEBRA RESIN P4T/RP4T 5095 PERFORMANCE Ribbon
  11. Blueprint Label Barcode Semi Coated (Kertas Label)
    Mulai

    Rp28.900

    Blueprint Label Barcode Semi Coated (Kertas Label)
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
  12. Non Brand Direct Thermal Label
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Direct Thermal Label
    Deskripsi:
    Direct thermal label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Label rolls reduce reloading time because they contain more labels than a fanfold.
  13. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  14. IWARE Barcode Label Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    Mulai

    Rp76.900

    IWARE Barcode Label Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)
    atribut:
    • Quantity (pcs/roll): 250
    • Width (mm): 100
    • Height (mm): 150
    • Compatible for: Xprinter BP-428BT, XPRINTER BI-420B
  15. SATO (Label) Barcode Label Printer
    Mulai

    Rp17.999.900

    SATO (Label) Barcode Label Printer
    atribut:
    • CPU: 32 bit RISC
    • Operating Temperature (°C): -5 - 40 (15-85% RH, non-condensing)
    • Storage Temperature (°C): -5 - 60 (max. 90% RH, non-condensing)
    • Printing Method: Direct or Thermal Transfer
    • Label Shape Core Diameter (mm): Ø 38.1 (1.5inch) or Ø 76.2 (3inch)
    • Label Shape Max. Outside Diameter (mm): Ø 218 (8.6inch)
    • Label Shape Wind Direction: Face-in
    • Media Thickness (mm): 0.08-0.26 (0.003-0.01inch)
    • Media Type: Roll or fan-fold die cut labels, Plain paper face stock, Synthetics and Continuous stock
    • Print Resolution (dots/mm): 12 (305dpi)
    • Printer Memory (MB): 18 Standard with RAM storage for special characters, 4 Flash Memory Module (option), 16 PCMCIA (option)
    • Ribbon Max. Length (m): 450
    • Sensor Type: I-Mark Sensor (Reflective), Label Gap Sensor (Transmissive)
  16. Blueprint Thermal Barcode Printer (Printer Barcode Thermal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Blueprint Thermal Barcode Printer (Printer Barcode Thermal)
    atribut:
    • Print Length (cm): 0.5-254
    • Power Adapter (V/Hz): Input: 100-240 (AC)/50-60
  17. Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Type Ribbon: Face Out
    • Color: Black
    • Ink Side: Out
Daftar Harga label barcode Terbaru October 2026
Zebra Technologies Label Stiker BarcodeRp9.900
Blueprint Label Barcode Direct Thermal (Kertas Label)Rp14.900
PANDA SCANNER Label Barcode Thermal (Kertas Label)Rp62.900
PANDA SCANNER Label Barcode Semi Coated (Kertas Label)Rp52.900
IWARE Barcode Label Sticker Thermal Paper (Kertas Thermal / Struk)Rp30.900
Alexander Step Ladder TOP Aluminium (Tangga Lipat)Rp529.900
Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)Rp7.900
e-Print Label Direct Thermal (Kertas Label)Rp19.900
All ID Label Semicoated (Kertas Label)Rp19.900
KASSEN Multifunctional Barcode Label PrinterRp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)