Beli kupas kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- monotaro Cable StripperDeskripsi:You can easily and vertically split easily with leverDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 141
- Weight (g): 160
- Ability: Outer diameter phi 4.5 ~ 25mm (strip range)
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- Vessel Cable StripperDeskripsi:Easy to strip only by turning the body.Provided with the anti-slip pad for easy opening of the metal holding fixture.Adopts the ergonomic grip which is easy to grip and is not slippery.A cut-in depth can be easily adjusted with the dial at the bottom.atribut:
- Compatible Cable (mm): Sheath outer diameter 4 to 16
- Total Length (mm): 130
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
- KRISBOW Pengupas Kabelatribut:
- Type: Cable Wire Stripper
- Cable Stripping Diameter (mm): 27-37
- Dimensions (mm): 170x30x20
- Material: Stripping Wire
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- WEIDMULLER Cable Stripper AMatribut:
- Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
- Total Length (mm): 53
- Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
- Vessel Cable Stripperatribut:
- Performance: Sheath outer diameter 8-28mm
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 4.0 to 16.0mm
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LOBSTER(LOBTEX) Cable StripperDeskripsi:-By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- Tajima Cable StripperDeskripsi:-Only by setting to a rechargeable screwdriver and rotating it after inserting a CV cable, anyone can easily strip the insulation coating with constant precision.-Installing to the ratchet screwdriver handle, it can be used as turning by hand.-For peeling off insulation of the CV(single core)/CVT(600V)cable.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 98mm
- Compatible Cable: 4.8 to 7.5mm
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 124mm
- Applicable wire (mm): 8.0 to 13.0
- Compatible Cable (mm²): 0.2 to 4.0
- SANTUS Tang Kupas KabelDeskripsi:Tang Kupas Potong Kabel Berkualitas Baja Bagus Dan KuatTang Kupas Kabel Santus St 5260b Dapat Mengupas Kabel Berukuran 0.6mm; 22 AWG 0.8mm; 20 AWG 1.0mm; 18 AWG 1.3mm; 16 AWG 1.6mm; 14 AWG 2.0mm; 12 AWG 1.0mm; 10 AWGDi Lengkapi Per Pegas Dan Lock Pada Tang Sehingga Mengmudahkan Penggunaan NyaGagang Tang Di Bungkus Karet Plastik.nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
- Vessel Automatic Hand Wire StripperDeskripsi:Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/typeatribut:
- Overall Length: 170mm
- INGCO Wire StripperDeskripsi:INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
Daftar Harga kupas kabel Terbaru March 2026
| monotaro Tang Kupas Kabel | Rp98.900 |
| monotaro Cable Stripper | Rp259.900 |
| TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis | Rp289.900 |
| Vessel Cable Stripper | Rp449.900 |
| JOKARI Cable Stripper | Rp679.900 |
| KRISBOW Pengupas Kabel | Rp57.900 |
| HOZAN Alat Pengupas Kabel | Rp639.900 |
| WEIDMULLER Cable Stripper AM | Rp1.599.900 |
| Vessel Cable Stripper | Rp529.900 |
| JOKARI Cable Stripper | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/abP101000371-2.jpg)
%20Cable%20Stripper/P102743878-2.jpg)


/a0P101000360-7.jpg)