Beli kunci tekiro original di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)
    Deskripsi:
    untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 17 x 24
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  4. monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Chrome plating is applied to improve wear resistance and corrosion resistance. I do matte finish for the purpose of slip prevention to make it hard to slip when touched with oiled hands. Machine, equipment, piping, construction etc. For bolts and nuts in all industries for desorption
    atribut:
    • Nominal Dimension (mm): 24 x 27
    • Overall Length L (mm): 341
    • Dimension D1 (mm): 34.8
    • Dimension D2 (mm): 39
    • Dimensions t1 (mm): 13.7
    • Dimensions t2 (mm): 13.7
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Angle (°): 45
    • Opposite Dimensions (mm): 24x27
    • Shape: offset
  5. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.999.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  6. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  7. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  8. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  11. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
  12. BOSCH Chuck Handle
    Mulai

    Rp48.900

    BOSCH Chuck Handle
    Deskripsi:
    Kunci pengganti untuk kepala bor
    atribut:
    • Suitable For: chucks up to 13
    • Outside Side Length (L1) (mm): 110
    • Key Length (L2) (mm): 40
    • Ref. Type: S2
    • Key: Length
    • Key Type: D
    • Tipe Kunci Pengganti: D
    • Tipe Ref.: S2
  13. KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
    atribut:
    • Position: Front
  14. monotaro Magnetic spark plug wrench
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Magnetic spark plug wrench
    Deskripsi:
    Since it is magnet type it can be detached while holding the plug firmly. -In addition, the magnet type has less reduction in retention ability compared to rubber type. -In addition to the insertion angle of 9.mm (3/8) size, because the tip is hexagonal, you can use it even with a wrench or spanner. It is a tool exclusively for spark plug.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 65
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5(3/8)
    • Width Across Flat (mm): 21
    • Compatible Wrench: 23
    • Material: CR-V
    • Outer Diameter d (mm): 28
Daftar Harga kunci tekiro original Terbaru October 2026
TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)Rp68.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp119.900
monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)Rp95.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp5.999.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)