Beli kunci soket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi Tools Kunci T Soket (Kunci Sok)Deskripsi:-A convenient tool with a shape that facilitates continuous work such as fast-turning and easy to adjust the degree of force.atribut:
- Opposite Side Dimension: 8mm
- Total Length: 76mm
- Total Width: 80mm
- TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KTC Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:* Insert the corner drive completely to the root. * Packing form will be changed sequentially depending on the stock status (without S at the end of the product number: pillow packaging. With S at the end of the product number: no packaging. Sticker attached). Thank you for your understanding when purchasing.
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekDeskripsi:TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.atribut:
- Dimension 1 (mm): 90
- Dimension 2 (mm): 18
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- KYOTO TOOL (KTC) T Shape Wrench with Short HandleDeskripsi:-Handles are shorter than general items, so it is convenient for quick turning in narrow places.atribut:
- Total Width: 130mm
- Opposite Side Dimension: 10mm
- Total Length: 254.5mm
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 144
- Dimension 2 (mm): 50
- TONE Spanner Set (Kunci Pas)Deskripsi:-It has a soft curved design with beautiful satin finishing that fits hands.-It has the unique head shape having features of a round type and a spear type.-Wrench holder
- KRISBOW Socket Wrench Sq 3/8inch Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set Sq.3/8inch 1/4inch ~ 7/8inch (14pcs)atribut:
- Size (mm): 10-22
- Type: SOCKET SET 3/8INCH
- TONE Set Kunci Sok (Kunci Socket)atribut:
- Handle Contents: Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Screwdriver Handle (115)
- Input Drive (mm): 6.35
- Set Contents (piece): 11
- Socket Contents (inch): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
- Asahi Tools Hybrid Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:-Socket wrench compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square horn bolts.-The surface treatment is nickel chrome plate.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Set Contents (piece): 13
- Handle Contents: Ratchet handle (LVR4252), sliding T-handle (VT0425), extension bar (VE0415)
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- KYOTO TOOL (KTC) Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:-Size is engraved on the top of the handle, making it easy to check when suspended on a holder.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga kunci soket Terbaru October 2026
| Asahi Tools Kunci T Soket (Kunci Sok) | Rp109.900 |
| TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok) | Rp749.900 |
| KTC Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp199.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek | Rp31.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok) | Rp26.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) T Shape Wrench with Short Handle | Rp129.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang | Rp46.900 |
| TONE Spanner Set (Kunci Pas) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102752627-2.jpg)
/1gP105678052-2.jpg)
/7zP110036287-3.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
%20T%20Shape%20Wrench%20with%20Short%20Handle/P102384046-3.jpg)

/P102738502-1.jpg)
/r9P104580981-3.jpg)
/roP102313996-2.jpg)
/P102703083-2.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)
%20Kunci%20T%20Soket%20Fixed%20(Kunci%20Sok)/k3P102791723-2.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/cbP107595443-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/k7P102067727-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)