Beli kunci sok pas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.atribut:
- Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
- Overall Length (mm): 75
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Black Oxide
- Bit Type: Hex
- Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
- Cotswold Socket Mop C/W No.10Deskripsi:Pure yarn socket mop heads for standard domestic use. 500mm diameter spread fitted with a galvanised socket for use with 15/16 Inch diameter handles. Socket has two drilled holes for securing the head to the handle. Sizes: No.10 and No.12. Overall length: 122cm (48 Inch) and 152cm (60 Inch).atribut:
- Size: No.10;122cm (Handle Length)
- Mop Head Material: Pure Yarn
- Handle Material: Wood
- Overall Length (ft): 48
- Overall Length (inch): 122
- JTC Impact Insert Socket Bit Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:Contents Size : Torx: 5PCS 107mmL Star bit:T60, T70, T80, T90, T100; Hexagon: 4PCS 107mmL Hex bit:H17, H19, H22, H24; Star: 4PCS 107mmL Star-E bit:E18, E20, E22, E24; 2PCS Adapter: 3/4 inch, 1 inch DR; 1pcs Hex L-key 4mmatribut:
- Square Drive: 3/4 inch
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kenmaster Double Box End Wrench (Kunci Ring)atribut:
- Size (mm): 6-22
- Size: Big
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- Cotswold Natural Coco Broom (Head Only)Deskripsi:Top quality brooms. Coco broom heads are ideal for indoor domestic use, whilst bassine is more suitable for heavier industrial uses. Supplied with handles clipped to the head for quick and easy self-assembly Hole diameter: 12Inch = 15/16Inch, 18Inch and 24Inch = 1-1/8Inch. Coco and bassine broom head lengths: 12 Inch, 18 Inch and 24 Inch.atribut:
- Applications: Dry Areas
- Bristle Material: Coco
- Application: Dry Areas
- Color: Brown
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Cotswold Brush & Broom Handle (Tongkat Sapu)Deskripsi:Replacement wooden stales to suit brooms or mops. Size (length x diameter): 48Inchx 15/16Inch, 48Inch x 1-1/8Inch, 60Inch x 15/16Inch and 60Inch x 1-1/8 Inch.atribut:
- Type: Broom Handle
- Material: Wood
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Daftar Harga kunci sok pas Terbaru October 2026
| Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal) | Rp1.299.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp149.900 |
| Cotswold Socket Mop C/W No.10 | Rp109.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp169.900 |
| JTC Impact Insert Socket Bit Set (Kunci Sock Set) | Rp5.299.900 |
| JTC Hexagonal Bit Socket Set Impact (Mata Sock Hexagonal) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp619.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fnP102135563-6.jpg)
/hdP102761625-9.jpg)

/8qP101000314-3.jpg)
/P101535333-1.jpg)
/92P101535326-2.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/h8P102278620-5.jpg)
/n5P102292833-9.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/dsP102208496-3.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/huP102207642-3.jpg)

/kdP103636733-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)