Beli kunci sok impact 3 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- TONE Hexagon Impact Socket 3/4 Inchatribut:
- Square Drive: 19.0 mm (3/4 inch)
- Accessories: Pin, O-ring
- Overall Length (mm): 75
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:Contents Size : Torx: 5PCS 107mmL Star bit:T60, T70, T80, T90, T100; Hexagon: 4PCS 107mmL Hex bit:H17, H19, H22, H24; Star: 4PCS 107mmL Star-E bit:E18, E20, E22, E24; 2PCS Adapter: 3/4 inch, 1 inch DR; 1pcs Hex L-key 4mmatribut:
- Square Drive: 3/4 inch
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metricatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
- KRISBOW Socket Impact 3/8inch (Mata Kunci Sok)atribut:
- Type: Impact Socket
- Square (inch): 3/8
- Material: Cr-Mo Steel
- STAHLWILLE 3/4inch Impact Socketatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 3/4
- Finish: Gunmetal Finish
- Overall Length (mm): 39-74
- Kennedy Impact Socket 3/4 inchatribut:
- Overall Length: 50 mm
- Bit Type: Hex
- Drive End Diameter: 44 mm
- Drive Size: 3/4 Inch
- Drive Type: Square
- Finish/Coating: Black Oxide
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Number of Points: 6
- Opening Depth: 11 mm
- Size System: Metric
- Socket Depth: Standard
- Socket End Diameter: 27 mm
- Socket Size: 16 mm
- Socket Type: Power Socket
- Standards Met: DIN 3129
- monotaro Impact socket (Mata Sok Impact)Deskripsi:It is a socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.
- KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Kunci Sok)Deskripsi:Socket Square Drive 3/4inch 22mm adalah kunci yang digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur/sekrub dengan tengah kepala membentuk segienam dan ujungnya berbentuk Socket. Kunci sock Krisbow terbuat dari alloy steel dilapisi chrome sehingga tahan terhadap korosi. Kunci Socket sangat diperlukan untuk membuka baut yang tertanam pada komponen mesin dimana kunci lain tidak dapat dipergunakan untuk membukanya. Kunci Socket Krisbow mempunyai ukuran square drive 3/4inch dengan nut size 22mm sering dipergunakan pada konstruksi dan industri otomotif.atribut:
- Type: Socket
- Square Drive (inch): 3/4
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- PROTO Impact Socket 3/4inch Drive - 12 Pointatribut:
- Size (inch): 1-13/16
- Nut End Outside Diameter (inch): 2-3/4
- Drive end Outside Diameter (inch): 1-3/4
- Nut Depth (inch): 1-13/32
- Bolt Clearance Depth (inch): 1-13/32
- Overall Length (inch): 2-5/8
- Crush Retaining Ring: JRR07526
- Drive Size (inch): 3/4
- Finish: Black Oxide
- Length Type: Standard
- O-Ring: J07500R
- Point Size: 12
- Retaining Pin: J07500P
- Unit of Measure: Fractional
- PROTO Impact Socket 3/4inch Drive - 12 Pointatribut:
- Nut End Outside Diameter (inch): 1-5/8
- Drive end Outside Diameter (inch): 1-5/8
- Crush Retaining Ring: JRR07523
- Drive Size (inch): 3/4
- Finish: Black Oxide
- Length Type: Standard
- O-Ring: J07500R
- Point Size: 12
- Retaining Pin: J07500P
- Unit of Measure: Fractional
- TONE Impact Hexagon Socketatribut:
- Accessories: Pin, O-ring
Daftar Harga kunci sok impact 3 4 Terbaru March 2026
| TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch Besi | Rp3.699.900 |
| TONE Hexagon Impact Socket 3/4 Inch | Rp419.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp4.099.900 |
| GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metric | Rp879.900 |
| KRISBOW Socket Impact 3/8inch (Mata Kunci Sok) | Rp25.900 |
| STAHLWILLE 3/4inch Impact Socket | Rp589.900 |
| Kennedy Impact Socket 3/4 inch | Rp629.900 |
| monotaro Impact socket (Mata Sok Impact) | Rp62.900 |
| KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Kunci Sok) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9pP101000349-8.jpg)
/P101535333-1.jpg)

/h5P103637617-3.jpg)


/P101563299-1.jpg)
/54P103638184-11.jpg)
/P101005045-1.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)




/P101005040-1.jpg)