Beli kunci sock tekiro set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Baut Mur Mini Box
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Baut Mur Mini Box
    Deskripsi:
    Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
  2. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  3. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  4. TRUSCO Urethane Hammer
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Urethane Hammer
    Deskripsi:
    Use:General construction work.
    atribut:
    • Handle Material: Fiberglass
    • Hardness: HDD40 to 45 Degrees
    • Head Material: Polyurethane (PU)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 90
    • Specifications: Shock-Less Structure
  5. TEKIRO Set Kunci Sok Sm
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Set Kunci Sok Sm
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" M
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. TEKIRO Bit Set
    Mulai

    Rp799.900

    TEKIRO Bit Set
    atribut:
    • Size: 4421
  7. Kenmaster Part Box Mini
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

  8. TEKIRO Tas Perkakas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Tas Perkakas
    Deskripsi:
    TEKIRO TOOL BAG TEKIROTEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-manaFungsi : Untuk tempat alat- alat ToolsDimensi : 390mm 150mm 70mm
    atribut:
    • Size (cm): 39 x 8 x 11
    • Dimension 1 (mm): 390
    • Dimension 2 (mm): 150
    • Dimension 3 (mm): 70
  9. Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series
    Mulai

    Rp17.900

    Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series
    atribut:
    • Standard Color: Black
    • Proof Pressure (MPa): 1.5
    • Negative Pressure: -750mmHg(10Torr)
    • Ambient and Fluid Temperature (°C): -20-70
    • Applicable Tubing: Soft Nylon or Polyurethane
  10. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  11. WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  12. Jason Black Concrete Nail (Paku Beton)
    Mulai

    Rp43.900

    Jason Black Concrete Nail (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Hardened and tempered high carbon steel400gr/box
    atribut:
    • Material: Hardened & tempered high carbon steel
    • Color: Black
  13. TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)
    Deskripsi:
    27
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Urethane Resin
  14. TRUSCO Urethane Hammer
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Urethane Hammer
    Deskripsi:
    Specification : Shock-less structurePurpose: General construction work.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 505
    • Hardness: HDD40 to 45 degrees
    • Head Length (mm): 142
    • Head Diameter (mm): 70
    • Handle Material: Fiberglass
    • Head Material: Polyurethane (PU)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 90
    • Size (lbs): 4
  15. Nutrisari Serbuk Sari Buah
    Mulai

    Rp15.900

    Nutrisari Serbuk Sari Buah
    Deskripsi:
    Instant powder drinks. Sweet orange flavors, enriched with Vitamin C that acts as an antioxidant.
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  17. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga kunci sock tekiro set Terbaru March 2026
Kenmaster Baut Mur Mini BoxRp17.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
Mitutoyo Analog Dial IndicatorRp509.900
TRUSCO Urethane HammerRp1.899.900
TEKIRO Set Kunci Sok SmRp659.900
TEKIRO Bit SetRp799.900
JETJO TOOLS Set Kunci Sok Besi 3/8-11/4inch 6 ptRp1.099.900
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp36.900
Kenmaster Part Box MiniRp8.900
TEKIRO Tas PerkakasRp51.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)